カテゴリ
- 機構部品(64)
- 作業工具(51)
- 建築金物(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 研磨材(26)
- メカニカル部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 物流用品(22)
- 切削工具(21)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 測定用品(14)
- 事務用品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電気材料(10)
- 学童・教育用品(7)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 家電(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 保管用品(5)
- 介護用品(5)
- 制御機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(90)
- SMC(25,064)
- コガネイ(1,024)
- KANA(片山チエン)(966)
- CKD(357)
- 三木プーリ(357)
- 大阪魂(299)
- KHK(小原歯車工業)(275)
- NSK(日本精工)(234)
- シロクマ(227)
- NTN(エヌティーエヌ)(194)
- NACHI(不二越)(172)
- ParkerTAIYO(170)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
- アズワン(158)
- ケナメタル(146)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](135)
- TRUSCO(134)
- イスカル(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「φ32」の検索結果

Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
メイクコーナー Φ32×108.5×108.5mm
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷ブラケットやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。グリップ部はディンプル形状で手にしっかりフィットします。材質樹脂寸法(mm)108.5×108.5仕上アイボリー適合径(Φmm)32
メイクチーズブラケット Φ32×80×78mm
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂耐荷重(kg)80仕上アイボリー寸法(Φ×mm)80×78適合径(Φmm)32
メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂色アイボリー耐荷重(kg)80寸法(Φ×mm)80×78コーナー90R適合径(Φmm)32
メイクT型ブラケット Φ32×80×78mm
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂寸法(mm)Φ32×80×78耐荷重(kg)80仕上アイボリー適合径(Φmm)32
メイクハンドバー 800mm用 Φ32×730mm
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×730
メイクハンドバー 600mm用 Φ32×530mm
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×530
メイクハンドバー 400mm用 Φ32×330mm
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×330
メイクコーナーブラケット 135° Φ32×80×78mm
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂色アイボリー耐荷重(kg)80寸法(Φ×mm)80×78コーナー135R適合径(Φmm)32
Φ32 x 40mm 強力マグネット
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
Φ32 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
Φ32x1.0x1820mm ステンレス管(5本)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個当日出荷エスコ品番EA440DF-32材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)1.82
Φ32x 7mm/350N 強力マグネット
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ32×7吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]特性強力![Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163106-240604-04.jpg)
Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷パイプ径Φ28mmパイプラック用。ガタつきなどを微調整できます。パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。仕様●型番:アジヤスタ-SIVO●サイズ:Φ32×40mm●材質:プラスチック・鉄●カラー:アイボリー●調整幅:20mm●耐荷重:50kgf
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA575WV-1全長(mm)310種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)木材質(頭)ゴム主な用途組立作業
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色白質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色青質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式
エスコ¥23,600税込¥25,9601丁翌日出荷ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
Φ32x 7mm/5.5mm/310N 強力マグネット
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色緑質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
Φ32x 7mm/ 35N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7(フック込:30)吸着力(N)343(35kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)240切断能力(Φmm)32(3002)
Φ32x 7mm/M6/250N 強力マグネット
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色黒質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
エスコ¥540税込¥5941個3日以内出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色橙質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷10kgまで引っ掛けることが出来ます。エスコ品番EA781ED-9材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック寸法(mm)Φ32×38(フック:口幅5、線径4.5)使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用
エスコ¥13,500税込¥14,8501セット翌日出荷材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
...


















![Φ32x97mm [パイプラック用] パイプスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809956-210511-02.jpg)
![Φ32x 69mm [パイプラック用] アジャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64665083-210507-02.jpg)

![Φ32x120mm [パイプラック用] アジャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64665099-210507-02.jpg)




![Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163106-240604-04.jpg)