カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 建築金物(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(13)
  • 研磨材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(67)
  • コガネイ(1,023)
  • KANA(片山チエン)(950)
  • CKD(322)
  • 大阪魂(295)
  • シロクマ(226)
  • KHK(小原歯車工業)(208)
  • NTN(エヌティーエヌ)(192)
  • NACHI(不二越)(171)
  • ParkerTAIYO(168)
  • ケナメタル(146)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](135)
  • BIG DAISHOWA(124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
  • イスカル(122)
  • TRUSCO(122)
  • 三木プーリ(117)
  • イマオコーポレーション(115)
  • OSG(オーエスジー)(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ32」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EH-37吸着力(N)78.5
  • Φ32 x 40mm 強力マグネット エスコ

    Φ32 x 40mm 強力マグネット

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
  • Φ32 x7.0mm 強力マグネット エスコ

    Φ32 x7.0mm 強力マグネット

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
  • Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個) エスコ

    Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]特性強力
  • 450g/Φ32x310mm ゴムハンマー エスコ

    450g/Φ32x310mm ゴムハンマー

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WV-1全長(mm)310種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)木材質(頭)ゴム主な用途組立作業
  • Φ32 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ32 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EF-18吸着力(N)220外径(Φmm)(ネジ受け部)10ねじ寸法M5
  • Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EE-18吸着力(N)350
  • Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個) エスコ

    Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-16吸着力(N)80
  • Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    10kgまで引っ掛けることが出来ます。
    エスコ品番EA781ED-9材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック寸法(mm)Φ32×38(フック:口幅5、線径4.5)使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
  • Φ 32x 8  mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 32x 8 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-12材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×8(フック込34)質量(g)34使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM4特性強力
  • Φ25-32mm/230mm ポール用フック エスコ

    Φ25-32mm/230mm ポール用フック

    エスコ
    ¥865税込¥952
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DW-56
  • Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート) エスコ

    Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    当日出荷
    ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
    エスコ品番EA928AJ-303材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×30×50質量(g)37耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)15~32
  • Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコ

    Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    欠品中
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
    用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-4材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ29~32
  • Φ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) エスコ

    Φ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-3
  • Φ3.5x32mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコ

    Φ3.5x32mm ねじ込フック(真鍮製/6個)

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DR-4
  • Φ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個) エスコ

    Φ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DR-42
  • Φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個) エスコ

    Φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DR-32
  • Φ3.38x32mm ナットねじ付L型フック(テンレス/2本) エスコ

    Φ3.38x32mm ナットねじ付L型フック(テンレス/2本)

    エスコ
    ¥205税込¥226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-41
  • Φ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) エスコ

    Φ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DS-13
  • Φ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) エスコ

    Φ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DR-14
  • 平ワッシャー[ステンレス] エスコ

    平ワッシャー[ステンレス]

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャー
  • [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA105AB-1
  • トイレットペーパーホルダー エスコ

    トイレットペーパーホルダー

    エスコ
    ¥5,950税込¥6,545
    1個
    翌日出荷
    付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
  • [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106AB-1
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥9,230~税込¥10,153~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)

    エスコ
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106AB-2
  • 32mm ベース(ステンレス製) エスコ

    32mm ベース(ステンレス製)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12材質SUS304形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
  • プラスチィックオイラー エスコ

    プラスチィックオイラー

    エスコ(10件のレビュー)
    ¥190税込¥209
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥490税込¥539
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • モップハンガー(5連) エスコ

    モップハンガー(5連)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数5個フック6個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥4,860~税込¥5,346~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥5,080税込¥5,588
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • モップハンガー(3連) エスコ

    モップハンガー(3連)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数3個フック4個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥4,770~税込¥5,247~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • ナットねじ付フック エスコ

    ナットねじ付フック

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    ナット・ワッシャ付。
    材質ステンレス(SUS304)仕上化学研磨仕上げ入数2個