カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電気材料(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • KANA(片山チエン)(831)
  • 大阪魂(83)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](63)
  • 清水製作所[継手](58)
  • SMC(51)
  • アズワン(43)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • 椿本チエイン(41)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • イマオコーポレーション(37)
  • ミヤナガ(36)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(36)
  • NACHI(不二越)(34)
  • 未来工業(34)
  • 三桂製作所(33)
  • KHK(小原歯車工業)(31)
  • TRUSCO(31)
  • 日研工作所(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ33」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコ

    Φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
    用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-5材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ33~36
  • Φ33x 68mm/  30ml 細口ポリ容器 エスコ

    Φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約7.5胴径(Φmm)33
  • Φ33x 68mm/  30ml 細口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器(10個)

    エスコ
    770税込847
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約7.5(1個当たり)胴径(Φmm)33入数10個
  • Φ 90x33mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 90x33mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    445税込490
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-81材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×33
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • ドアストッパー EA951FAシリーズ エスコ

    ドアストッパー EA951FAシリーズ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。
    消費電力(W)2口金E12ベースガラス球形式T13サイズ(mm)Φ13×33
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    3,340税込3,674
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    24V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    35V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 100ml メスシリンダー(耐熱) エスコ

    100ml メスシリンダー(耐熱)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
    仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • Φ333x450mm/18L ジャグ エスコ

    Φ333x450mm/18L ジャグ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
    エスコ品番EA917AB-18材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)2.5容量(L)18寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450内寸法(Φ×Hmm)約245×350
  • 表示燈レンズ エスコ

    表示燈レンズ

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    Φ22mmスイッチ専用。EA940DF-33、-42の表示灯用。
  • 140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    140V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)140消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    2,030税込2,233
    1台
    当日出荷
    付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
  • ゴムカバー(スタークリップ用) エスコ

    ゴムカバー(スタークリップ用)

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
    材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
  • 8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)8口金E12電球形状パネル球
  • 12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    12V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質鍛鋼製形状【線】半円種類リンク入数(個)10
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • 63mm 吸着フック エスコ

    63mm 吸着フック

    エスコ(1件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
    エスコ品番EA638LA-63寸法(mm)Φ63×33耐荷重(kg)8
  • 4mm セーフティソケット(黒) エスコ

    4mm セーフティソケット(黒)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • 6.3V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33電圧(V)6.3消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • 250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    250V/8.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
  • 22x33x250mm  台車用ゴムグリップ エスコ

    22x33x250mm 台車用ゴムグリップ

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
    用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-11材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)250ブラック質量(g)約14タイプ背割れ内径×外径(Φmm)22×33
  • Φ333x549mm/23L ジャグ エスコ

    Φ333x549mm/23L ジャグ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
    エスコ品番EA917AB-23材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)3.1容量(L)23寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549内寸法(Φ×Hmm)約245×460
  • フランジロックアウト エスコ

    フランジロックアウト

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミニウム、硬化鋼製。
    材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93
  • 120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    120V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 33x66x2.0mm フックキーリング(5個) エスコ

    33x66x2.0mm フックキーリング(5個)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    内側に押すとバネの力で開閉します。
    エスコ品番EA916ZL-2全長(mm)66材質(本体)スチール(亜鉛めっき)内径(Φmm)33線径(Φmm)2最大開口(mm)8質量(g/個)約4
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • 110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ

    工場用耐油ホース EA124DGシリーズ

    エスコ
    15,300税込16,830
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
  • 33x140mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    33x140mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-133材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80刃先径(Φmm)33シャンク径(mm)6.35