カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- KANA(片山チエン)(830)
- 大阪魂(81)
- 清水製作所[継手](57)
- 椿本チエイン(41)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- イマオコーポレーション(37)
- ミヤナガ(36)
- TRUSCO(34)
- NACHI(不二越)(32)
- 日研工作所(29)
- 三桂製作所(29)
- 日本シーム工業(29)
- BONDHUS(27)
- 八興(26)
- 協育歯車(22)
- KVK(22)
- ブランドをもっと見る
「φ33」の検索結果

Φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-5材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ33~36
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
24V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,820税込¥2,0021パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
35V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,820税込¥2,0021個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
35V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
Φ333x450mm/18L ジャグ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。エスコ品番EA917AB-18材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)2.5容量(L)18寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450内寸法(Φ×Hmm)約245×350
140V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)140消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
12V/0.15A/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,930税込¥2,1231セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33電圧(V)6.3消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
22x33x250mm 台車用ゴムグリップ
エスコ¥490税込¥5391個当日出荷台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-11材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)250色ブラック質量(g)約14タイプ背割れ内径×外径(Φmm)22×33
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷内側に押すとバネの力で開閉します。エスコ品番EA916ZL-2全長(mm)66材質(本体)スチール(亜鉛めっき)内径(Φmm)33線径(Φmm)2最大開口(mm)8質量(g/個)約4
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
120V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
Φ333x549mm/23L ジャグ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。エスコ品番EA917AB-23材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)3.1容量(L)23寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549内寸法(Φ×Hmm)約245×460
超強力マグネット付フック
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。特性超強力
Φ330x340mm 電工バケツ
エスコ¥9,270税込¥10,1971個翌日出荷内容物を保護するチャック式の上蓋付。付属品プラスチック製底板仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925YD-1材質合皮直径(Φmm)330高さ(mm)340耐荷重(kg)8~9![[コンパスカッター付]革ポンチキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288787-260728-02.jpg)
[コンパスカッター付]革ポンチキット
エスコ¥44,700税込¥49,1701セット翌日出荷セット内容:ポンチ×19個、ハンドル×1個、センタリングチップ×1個、コンパスカッターΦ330mm×1個、替刃×1枚。チャックハンドル一体型。打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。Φ330mmのコンパスカッター付。2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます。
Φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-22材質ステンレス(18-8)容量(mL)26000寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×330
100mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷エスコ品番EA109ND-41軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)100主な用途鉄部用ローラー径(Φmm)33
33-57mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ(1件のレビュー)¥2,660税込¥2,9261セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-57材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
DC14.4V ドライバードリル(充電式)
エスコ¥105,500税込¥116,0501台翌日出荷付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)
[充電式]マルチインパクトドライバー
エスコ¥106,400税込¥117,0401台翌日出荷用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
25/33mmx10m食品用ホース
エスコ¥28,700税込¥31,5701個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
25/33mmx5m食品用ホース
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油
バロメックス気圧計(温度計付)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
100x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA109ND-31軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)100主な用途水性用、油性用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)ローラー径(Φmm)33































![[コンパスカッター付]革ポンチキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288787-260728-02.jpg)





![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)



![小型じょうご[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72713684-260624-02.jpg)