カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 切削工具(17)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • 大阪魂(250)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • グーリング(119)
  • NACHI(不二越)(80)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • 岡崎精工(54)
  • TRUSCO(54)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(52)
  • TAKIGEN(タキゲン)(52)
  • PISCO(ピスコ)(50)
  • RYOCO(菱高精機)(47)
  • EIKO(栄工舎)(46)
  • 三菱マテリアル(44)
  • シグマ光機(44)
  • プロトティップ(41)
  • SMC(36)
  • ワルター(35)
  • イシハシ精工(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.2」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー エスコ

    Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
    仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
  • Φ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個) エスコ

    Φ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DR-42
  • Φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個) エスコ

    Φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DR-32
  • 法令許可票標識 エスコ

    法令許可票標識

    エスコ
    3,410税込3,751
    1枚
    翌日出荷
    Φ4.2mm×8ヶ所。東京都型。非粘着。
    材質エコユニボード寸法(mm)900×900×1.2表示内容建築計画のお知らせ
  • 32mm ベース(ステンレス製) エスコ

    32mm ベース(ステンレス製)

    エスコ(6件のレビュー)
    870税込957
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • ビス止め端子付きワイヤー エスコ

    ビス止め端子付きワイヤー

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    仕様両端ビス止め端子付
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BR-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    880税込968
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1セット
    翌日出荷
    CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
  • 直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    欠品中
    材質SUS304付属品パイプ取付用イモねじM6×1本付形状ソケットプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ取付穴径(Φmm)4.2
  • 400x500mm 法令許可票(登録電気工事業者届 エスコ

    400x500mm 法令許可票(登録電気工事業者届

    エスコ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質エコユニボード寸法(mm)400×500×1取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    2,850税込3,135
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
  • Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,320税込6,952
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BR-300材質ナイロンODグリーン長さ(m)91.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
  • コンテナ台車 エスコ

    コンテナ台車

    エスコ
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • コンテナ台車 エスコ

    コンテナ台車

    エスコ
    9,650税込10,615
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。 レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • 積載荷重標識(1スパン/250kg) エスコ

    積載荷重標識(1スパン/250kg)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1枚
    当日出荷
    非粘着
    仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:250kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BP-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)50太さ(mm)4
  • 5mm パッドアイ エスコ

    5mm パッドアイ

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638M-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)32寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)12.5
  • 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコ

    高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)

    エスコ
    21,200税込23,320
    1本
    当日出荷
    5つのプーリーで軽い力で切断できます。
    材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    420税込462
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1ケース(5個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • M4/4.2x10.0x2.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコ

    M4/4.2x10.0x2.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)

    エスコ
    115税込127
    1袋(20個)
    翌日出荷
    内径(Φmm)4.2外径(Φmm)10厚さ(mm)2.8エスコ品番EA949ZC-4
  • 56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付
    仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
  • 楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズ エスコ

    楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズ

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
  • 2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1パック(100個)
    翌日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3入数100個
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1本
    翌日出荷
  • 4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ローラーキャッチ(片開) エスコ

    ローラーキャッチ(片開)

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    右用。
    付属品皿木ねじ2.7×16材質鋼板穴径(Φmm)長穴:6.7×3、丸穴:3、部品:長穴:4.2×3.6、丸穴:4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31
  • 190x43x13mm 強力マグネット エスコ

    190x43x13mm 強力マグネット

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    特性強力仕様耐腐食エスコ品番EA781EH-43材質スチール寸法(mm)190×43×13穴径(Φmm)4.2使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])480[48]穴ピッチ(mm)110
  • 精密やすり(4種/中目) エスコ

    精密やすり(4種/中目)

    エスコ
    8,740税込9,614
    1セット(5本)
    翌日出荷
    平・半丸・丸・三角
  • 交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ

    交換ノズル(EA323MA-2用)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1本
    翌日出荷
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
  • 強力型ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ

    強力型ニッパー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    6,970税込7,667
    1本(1本)
    翌日出荷
    切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)300切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5ハンドルコンフォート仕上磨き先端角度25°硬度HRC(刃部)60
  • #1x 25mm     [+]ドライバー(スタビー型) エスコ

    #1x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):#1×Φ4.2全長(mm)79質量(g)35商品構成単品
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    101,600税込111,760
    1台
    翌日出荷