カテゴリ

  • 機構部品(51)
  • 作業工具(33)
  • メカニカル部品(21)
  • 建築金物(15)
  • 切削工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電動工具(11)
  • 測定用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 研磨材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(57)
  • KANA(片山チエン)(896)
  • Panasonic(パナソニック)(877)
  • NTN(エヌティーエヌ)(491)
  • NSK(日本精工)(354)
  • 三木プーリ(269)
  • KHK(小原歯車工業)(261)
  • NACHI(不二越)(239)
  • NEG(日電理化硝子)(189)
  • NOK(179)
  • アズワン(165)
  • 大阪魂(150)
  • 旭精工(123)
  • 岩田製作所(123)
  • cotta(121)
  • 鹿島化学金属(UKB)(115)
  • 岡崎精工(114)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • FYH(日本ピローブロック)(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ45」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ45mm パーテーション用キャスター エスコ

    Φ45mm パーテーション用キャスター

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック寸法(mm)Φ45×35
  • Φ45mm/10.0kg マグネットフック エスコ

    Φ45mm/10.0kg マグネットフック

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石質量(g)98耐荷重(kg)水平方向:約7、垂直方向:約10面径(mm)Φ44口幅(mm)33
  • Φ45-49mm カグスベール(丸型キャップ/2個) エスコ

    Φ45-49mm カグスベール(丸型キャップ/2個)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
    用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ45~49エスコ品番EA979DV-6材質フッ素樹脂+ゴム
  • Φ45x80mm 戸当り(コンクリート床用) エスコ

    Φ45x80mm 戸当り(コンクリート床用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)寸法(mm)Φ45×80
  • Φ45x50mm 戸当り(コンクリート床用) エスコ

    Φ45x50mm 戸当り(コンクリート床用)

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)寸法(mm)Φ45×50
  • M12/ Φ45mm 丸座金(10個) エスコ

    M12/ Φ45mm 丸座金(10個)

    エスコ
    975税込1,073
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-872
  • Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)45収縮後内径(Φmm)22.5
  • Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド エスコ

    Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド

    エスコ
    6,430税込7,073
    1個
    翌日出荷
    EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
    用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120
  • Φ45x27.0mm/50kg フック(マグネット付) エスコ

    Φ45x27.0mm/50kg フック(マグネット付)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ45×27(フック込:68)質量(g)220口幅(mm)約22フック全長(mm)70
  • Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー) エスコ

    Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45グレー
  • Φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック) エスコ

    Φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45ブラック
  • Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー) エスコ

    Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45グレー
  • Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック) エスコ

    Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45ブラック
  • Φ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダー エスコ

    Φ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダー

    エスコ
    9,810税込10,791
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)200エスコ品番EA781EG-1
  • 戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm エスコ

    戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
    付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45
  • 戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ

    戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    フックの方向が自由にできます。
    付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコ

    LEDセンサーライト・非常灯(充電式)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
    電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間エコロジー商品省エネ
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • 樹脂製手すり エスコ

    樹脂製手すり

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
    材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨)サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    2,660税込2,926
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メートル細目。
    材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1セット
    当日出荷
    材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    695税込765
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    5,020税込5,522
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    800税込880
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
  • M16 平ワッシャー エスコ

    M16 平ワッシャー

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
  • スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコ

    スペーサー 10個 EA439AKシリーズ

    エスコ
    3,110税込3,421
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
    材質鋼板
  • エアー式ブレーキブリーダーキット エスコ

    エアー式ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    113,300税込124,630
    1台
    翌日出荷
    ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
    用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
  • [白] ACコード用 バンド エスコ

    [白] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • M18 平ワッシャー エスコ

    M18 平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
  • [黒] ACコード用 バンド エスコ

    [黒] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA-2材質軟質ポリエチレン全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • 45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ

    45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
  • 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ

    精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)

    エスコ
    9,040税込9,944
    1個
    当日出荷
    光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
    仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
  • 30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30軸径(Φmm)30厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
  • 精密ワイヤーストリッパー エスコ

    精密ワイヤーストリッパー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,950税込6,545
    1個
    当日出荷
    AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
    仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
  • 精密ワイヤーストリッパー(ESD) エスコ

    精密ワイヤーストリッパー(ESD)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
    仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
  • ホースバンド エスコ

    ホースバンド

    エスコ
    1,690税込1,859
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質オールスチール(亜鉛メッキ)