カテゴリ

  • 機構部品(137)
  • 作業工具(106)
  • 物流用品(89)
  • 研磨材(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 切削工具(66)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 建築金物(52)
  • 電気材料(48)
  • 梱包用品(36)
  • 溶接用品(32)
  • 測定用品(32)
  • メカニカル部品(30)
  • 保管用品(29)
  • 制御機器(27)
  • 電動工具(26)
  • 防犯用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 照明(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 安全標識(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 空圧工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(175)
  • SMC(4,676)
  • Panasonic(パナソニック)(1,270)
  • 大阪魂(395)
  • アズワン(390)
  • TRUSCO(363)
  • 岡崎精工(283)
  • 三木プーリ(265)
  • グーリング(233)
  • NACHI(不二越)(205)
  • ヤスダインテリアサプライ(203)
  • 廣杉計器(180)
  • OSG(オーエスジー)(176)
  • シグマ光機(175)
  • EIKO(栄工舎)(158)
  • TAKIGEN(タキゲン)(148)
  • タイテックス(140)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(139)
  • NS(日進工具)(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ5.0」の検索結果

関連キーワード
1,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
8,910税込9,801特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
305税込336
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
M 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコM 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(97枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-105厚さ(mm)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)12
超強力マグネット エスコ超強力マグネットエスコ
3,120税込3,432
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
1829mm サイフォンチューブ エスコ1829mm サイフォンチューブエスコ(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1材質ゴム+ポリ塩化ビニル質量(g)124クランプ範囲(mm)10~18チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
265税込292特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
250税込275
1セット(200個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ26 x 19mm キーキャップ(4色セット)エスコ(4件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニールエスコ品番EA916ZL-123厚さ(mm)【カバー】1蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
245税込270
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
ヘルメットステッカー(クレーン5t未満) エスコヘルメットステッカー(クレーン5t未満)エスコ
135税込149
1組(2枚)
当日出荷
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:クレーン 5t未満●材質:PPステッカー●入数:2枚アズワン品番65-2302-70
[+] ロングドライバー エスコ[+] ロングドライバーエスコ(6件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコΦ1/4"-5/8" オーリングセットエスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
65税込72
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
シガーソケット エスコシガーソケットエスコ
815税込897
1個
当日出荷
12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下アズワン品番65-2226-51
12.3x33.2mm カン座(ステンレス製/2個) エスコ12.3x33.2mm カン座(ステンレス製/2個)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BF-21穴径(Φmm)5
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
87,900税込96,690
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)アズワン品番65-2107-95
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
Φ25x0.8x 910mm ステンレス管(5本) エスコΦ25x0.8x 910mm ステンレス管(5本)エスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-25材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
Φ38x1.0x 910mm ステンレス管(5本) エスコΦ38x1.0x 910mm ステンレス管(5本)エスコ(1件のレビュー)
9,330税込10,263
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-38材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1長さ(m)0.91
Φ32x1.0x 910mm ステンレス管(5本) エスコΦ32x1.0x 910mm ステンレス管(5本)エスコ
7,940税込8,734
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-32材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1長さ(m)0.91
35mm/5.0mm ピンレンチ エスコ35mm/5.0mm ピンレンチエスコ
2,290税込2,519
1丁
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼厚さ(mm)11全長(mm)180質量(g)120ピン径(Φmm)5アズワン品番64-7884-02
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,500税込1,650
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
5mmウレタンホース用ソケット エスコ5mmウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-5.0使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
Φ25x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ25x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-25材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
Φ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコΦ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本)エスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-9.5材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
Φ16x0.8x910mm ステンレス管(5本) エスコΦ16x0.8x910mm ステンレス管(5本)エスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
Φ19x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ19x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
8,700税込9,570
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-19材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
Φ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本) エスコΦ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本)エスコ
4,580税込5,038
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-19材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
6kg 超強力マグネット エスコ6kg 超強力マグネットエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
精密ワイヤーストリッパー エスコ精密ワイヤーストリッパーエスコ(1件のレビュー)
5,950税込6,545
1個
当日出荷
AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mmアズワン品番65-2149-51
関連キーワード
...