カテゴリ
- 作業工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- KANA(片山チエン)(647)
- PANDUIT(パンドウイット)(53)
- ミヤコ(43)
- KHK(小原歯車工業)(29)
- アズワン(27)
- 三菱マテリアル(27)
- カクダイ(25)
- TRUSCO(21)
- 大洋ツール(20)
- YSK(山脇産業)(19)
- NSK(日本精工)(17)
- 椿本チエイン(16)
- ノーブランド(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- 三桂製作所(15)
- NOK(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 未来工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ51」の検索結果
特価

ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201箱(10個)翌日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
34mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-34全長(mm)55質量(g)490対辺(mm)34外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ
エスコ¥189税込¥2081個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
尿石附着防止剤
エスコ(15件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個
エスコ¥1,098税込¥1,2081組(2個)翌日出荷台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
250cc 塗料缶(スチール製)
エスコ¥2,230税込¥2,4531袋(9個)当日出荷塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5
41- 51mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
エスコ¥880税込¥9681袋(10個)翌日出荷工具不要な手締めタイプです材質鉄ワイヤー径(Φmm)2.3適合径(Φmm)41~51入数10個
結束バンド
エスコ¥1,080税込¥1,1881袋(100本)翌々日出荷100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
41- 51mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
エスコ¥210税込¥2311袋(2個)翌日出荷工具不要な手締めタイプです材質鉄ワイヤー径(Φmm)2.3適合径(Φmm)41~51入数2個
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
結束バンド (SUS316/コーティング)
エスコ¥1,260税込¥1,3861袋(10本)翌日出荷10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。材質SUS316厚さ(mm)0.25![51mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406392-130509-02.jpg)
51mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷エスコ品番EA109CB-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(mm)8
200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
エスコ¥920税込¥1,0121袋(15個)翌日出荷結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能材質ナイロン全長(mm)200色黒使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)51
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
スパナヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応![[EA864CD-85B用]レンズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83281636-241029-02.jpg)
[EA864CD-85B用]レンズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個欠品中【EA864CD-85B用】レンズ仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g
51.0x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-22全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
51.0x450mm 硬毛 チューブブラシ
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-26全長(mm)450寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
ハンド型ダイナミックマイク
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ
エスコ¥29,100税込¥32,0101台翌日出荷。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否可
マグネットフック(スイベル式)
エスコ¥3,670~税込¥4,037~1個翌日出荷フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
ブラシ(真鍮製)
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷から4日以内出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途柔らかい堆積物の除去に材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”






























![51mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406392-130509-02.jpg)




![[EA864CD-85B用]レンズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83281636-241029-02.jpg)