カテゴリ
- 作業工具(11)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- KANA(片山チエン)(644)
- ミヤコ(43)
- PANDUIT(パンドウイット)(42)
- 三菱マテリアル(27)
- カクダイ(25)
- TRUSCO(20)
- 椿本チエイン(16)
- 三桂製作所(15)
- ノーブランド(14)
- K&N(14)
- コンドーテック(13)
- NOK(13)
- 協育歯車(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 清水製作所[継手](12)
- SapiSelco(11)
- BIG DAISHOWA(10)
- アズワン(9)
- ブランドをもっと見る
「φ51」の検索結果
特価

34mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-34全長(mm)55質量(g)490対辺(mm)34外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
尿石附着防止剤
エスコ(15件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”![51mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406392-130509-02.jpg)
51mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷エスコ品番EA109CB-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(mm)8
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
51.0x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-22全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
51.0x450mm 硬毛 チューブブラシ
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-26全長(mm)450寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
ハンド型ダイナミックマイク
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
ブラシ(真鍮製)
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷から4日以内出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途柔らかい堆積物の除去に材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”
27-51mm 1/2インチマリンガードクランプ
エスコ¥3,650税込¥4,0151セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CD-51材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)27~51ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
27-51mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,600税込¥2,8601セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-51材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)27~51ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7![51mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406471-130509-02.jpg)
51mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷エスコ品番EA109CC-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(mm)8![51mm 煙道ブラシ[ファイバー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406645-260722-02.jpg)
51mm 煙道ブラシ[ファイバー]
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA109CE-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)タンピコ寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(mm)8![51mm 煙道ブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406566-130509-02.jpg)
51mm 煙道ブラシ[ステンレス]
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌日出荷エスコ品番EA109CD-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(Φmm)8寸法E(Φmm)13
34mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-34全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)34外径(Φmm)51寸法D1(mm)51寸法D2(mm)54寸法I(mm)34差込角(inch)1
フレックス砥石
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75
マグネット付フック
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム厚さ(mm)37色白質量(g)26耐荷重(kg)1口幅(mm)20サイズ(Φmm)面:51×77特性強力
















![51mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406392-130509-02.jpg)











![51mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406471-130509-02.jpg)
![51mm 煙道ブラシ[ファイバー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406645-260722-02.jpg)
![51mm 煙道ブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406566-130509-02.jpg)