カテゴリ
- 機構部品(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- 安全標識(17)
- 作業工具(15)
- 電気材料(12)
- メカニカル部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(6)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 安全用品(4)
- 切削工具(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(44)
- KANA(片山チエン)(676)
- NTN(エヌティーエヌ)(490)
- NSK(日本精工)(382)
- KHK(小原歯車工業)(206)
- NACHI(不二越)(186)
- NOK(148)
- NEG(日電理化硝子)(142)
- アズワン(121)
- 旭精工(113)
- cotta(110)
- 岩田製作所(105)
- FYH(日本ピローブロック)(93)
- New-Era(ニューエラー)(88)
- 三木プーリ(79)
- 椿本チエイン(73)
- EBM(江部松商事)(65)
- ノーブランド(64)
- 鹿島化学金属(UKB)(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ55」の検索結果

Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷容量(mL)430仕様ふた付エスコ品番EA508SA-11材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×55
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー
エスコ¥107,900税込¥118,6901台翌日出荷運搬時にキャスターが周りに当たりません。仕様材質(ドーリー):ステンレス寸法(mm)Φ610×152(H)質量(kg)9.5材質(キャスター)白ポリプロピレンキャスター径(Φmm)75積載均等耐荷重(kg)453
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷ドラム缶の運搬、保管に便利。エスコ品番EA520W-2全高(mm)144外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)荷台寸法(mm)Φ610×100材質(荷台)スチール
角型バルブ開閉札(操作禁止)
エスコ(1件のレビュー)¥240税込¥2641枚当日出荷両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
100cc トックリ缶(スチール製)
エスコ¥3,910税込¥4,3011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA508TM-23材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)100入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
200cc トックリ缶(スチール製)
エスコ¥4,170税込¥4,5871袋(10個)当日出荷エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
ローヤル缶(スチール製)
エスコ¥2,570税込¥2,8271袋(10個)当日出荷から翌日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
203x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥400税込¥4401袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
流し台用ゴミキャッチャー
エスコ(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。 洗面台や手洗い器の排水口に置くだけ。ゴミのつまりを防ぎ、コンタクトなどの小物の落下も防ぎます。 細かいメッシュが小さなゴミもしっかりキャッチ。生活排水の汚れを防ぎます。使用場所浴室エスコ品番EA922AL-10材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ25(Φ55)×20耐熱温度(℃)約90質量(g/個)2入数(個)2
203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付
エスコ¥9,890税込¥10,8791巻当日出荷電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
刷毛付ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,860税込¥5,3461袋(10個)当日出荷ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ブロワー(精密機器用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,750~税込¥3,025~1袋(10個)当日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
203x 3.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥615税込¥6771袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
80cc トックリ缶(スチール製)
エスコ¥3,140税込¥3,4541袋(10個)当日出荷エスコ品番EA508TM-22材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)80入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚
エスコ¥2,340税込¥2,5741組(10枚)当日出荷。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガス

























![平置ゴム [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03706981-160715-02.jpg)





![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)
![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)