カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 安全標識(17)
  • 作業工具(15)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • KANA(片山チエン)(676)
  • NTN(エヌティーエヌ)(488)
  • NSK(日本精工)(380)
  • KHK(小原歯車工業)(204)
  • NACHI(不二越)(187)
  • NOK(148)
  • NEG(日電理化硝子)(142)
  • アズワン(125)
  • 旭精工(113)
  • cotta(110)
  • 岩田製作所(105)
  • FYH(日本ピローブロック)(93)
  • 椿本チエイン(90)
  • New-Era(ニューエラー)(88)
  • 三木プーリ(69)
  • ノーブランド(64)
  • EBM(江部松商事)(63)
  • 鹿島化学金属(UKB)(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ55」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ55x 900mm 万能杭 エスコ

    Φ55x 900mm 万能杭

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌日出荷
    材質再生プラスチック(PP,PE)寸法(mm)Φ55×900質量(kg)1.6
  • Φ55mm ロータンクゴムフロート エスコ

    Φ55mm ロータンクゴムフロート

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    仕様フロート径:Φ55mm材質NR
  • Φ55x1200mm 万能杭 エスコ

    Φ55x1200mm 万能杭

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZT-12
  • Φ55x32.5mm 戸当り(床用) エスコ

    Φ55x32.5mm 戸当り(床用)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LG-52
  • Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製) エスコ

    Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SA-11材質ステンレス(18-8)容量(mL)430寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×55
  • Φ 55 x50mm/40Kgf マグネットホルダー エスコ

    Φ 55 x50mm/40Kgf マグネットホルダー

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA781EG-2吸着力(N)400
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコ
    35,500税込39,050
    1台
    翌日出荷
    運搬時にキャスターが周りに当たりません。
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコ
    107,900税込118,690
    1台
    翌日出荷
    運搬時にキャスターが周りに当たりません。
    仕様材質(ドーリー):ステンレス寸法(mm)Φ610×152(H)質量(kg)9.5材質(キャスター)白ポリプロピレンキャスター径(Φmm)75積載均等耐荷重(kg)453
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    ドラム缶の運搬、保管に便利。
    エスコ品番EA520W-2全高(mm)144外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)荷台寸法(mm)Φ610×100材質(荷台)スチール
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(ブレーキ付) エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(ブレーキ付)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1台
    翌日出荷
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    耐熱温度(℃)80材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状広口色(本体)クリア
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 角型バルブ開閉札(常時閉) エスコ

    角型バルブ開閉札(常時閉)

    エスコ
    240税込264
    1枚
    当日出荷
    両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メートル細目。
    材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    65税込72
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • 角型バルブ開閉札(常時開) エスコ

    角型バルブ開閉札(常時開)

    エスコ
    240税込264
    1枚
    当日出荷
    両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
  • 100cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    100cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    3,910税込4,301
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-23材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)100入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(11件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
  • 203x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    400税込440
    1袋(100本)
    欠品中
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 角型バルブ開閉札(操作禁止) エスコ

    角型バルブ開閉札(操作禁止)

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1枚
    当日出荷
    両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
    仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
  • ローヤル缶(スチール製) エスコ

    ローヤル缶(スチール製)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 流し台用ゴミキャッチャー エスコ

    流し台用ゴミキャッチャー

    エスコ(1件のレビュー)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。 洗面台や手洗い器の排水口に置くだけ。ゴミのつまりを防ぎ、コンタクトなどの小物の落下も防ぎます。 細かいメッシュが小さなゴミもしっかりキャッチ。生活排水の汚れを防ぎます。
    エスコ品番EA922AL-10材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ25(Φ55)×20耐熱温度(℃)約90質量(g/個)2使用場所浴室入数(個)2
  • 203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 平置ゴム [黒] エスコ

    平置ゴム [黒]

    エスコ(2件のレビュー)
    780税込858
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様非移行性ゴム使用形状ブラック
  • 203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • こし網[ステンレス] エスコ

    こし網[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(18-8)線径(Φmm)0.16(網)板厚(mm)枠リング:0.3メッシュ40縁の幅(mm)5
  • 10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付 エスコ

    10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付

    エスコ
    9,890税込10,879
    1巻
    当日出荷
    電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
    仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
  • ネジ口缶(スチール製) エスコ

    ネジ口缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,750税込3,025
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ

    刷毛付ネジ口缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,860税込5,346
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    125税込138
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
  • ブロワー(精密機器用) エスコ

    ブロワー(精密機器用)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
    仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
  • 200cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    200cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
  • 80cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    80cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-22材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)80入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
  • 角型バルブ開閉札 55x40mm エスコ

    角型バルブ開閉札 55x40mm

    エスコ
    240税込264
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
  • 55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚 エスコ

    55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚

    エスコ
    2,340税込2,574
    1組(10枚)
    当日出荷
    。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
    仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガス
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
"φ55" エスコ 【通販モノタロウ】