カテゴリ
- 機構部品(69)
- 作業工具(34)
- 切削工具(29)
- 研磨材(26)
- 建築金物(24)
- 物流用品(22)
- 測定用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 電気材料(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(11)
- 事務用品(11)
- 防犯用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 安全標識(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(106)
- 大阪魂(1,352)
- SMC(987)
- Panasonic(パナソニック)(783)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(305)
- TRUSCO(285)
- 長野計器(283)
- 三木プーリ(260)
- アズワン(223)
- タイテックス(207)
- NACHI(不二越)(183)
- 清水製作所[継手](175)
- グーリング(154)
- OSG(オーエスジー)(153)
- アーテック[学校教材・教育玩具](148)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](134)
- 岡崎精工(130)
- シグマ光機(108)
- イマオコーポレーション(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「φ7」の検索結果

Φ7 蓄光ポイント(10個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印にエスコ品番EA983G-124材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)直径7×1質量(g)9(パッケージ含)タイプ蓄光、粘着式
Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能ですエスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
Φ25x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-7材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])200[20]特性強力
Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]特性強力
Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ32×7吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
Φ32 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
Φ25 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-7材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ25×7質量(g)22使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])150[15]特性強力
Φ32x 7mm/350N 強力マグネット
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ25x 7mm/200N 強力マグネット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
Φ25x 7mm/M5/135N 強力マグネット
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
Φ32x 7mm/ 35N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7(フック込:30)吸着力(N)343(35kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
Φ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネット
エスコ¥805税込¥8861個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
Φ32x 7mm/M6/250N 強力マグネット
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ25x 7mm/ 20N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7(フック込:23)吸着力(N)196(20kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
Φ32x 7mm/5.5mm/310N 強力マグネット
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色青質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色橙質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色緑質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色黒質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
研磨キャップセット
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
エキストラクターセット
エスコ¥1,240税込¥1,3641個(5本)当日出荷<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38