カテゴリ
- 機構部品(61)
- 切削工具(14)
- 物流用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- メカニカル部品(10)
- 作業工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(8)
- 研磨材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(69)
- 大阪魂(1,348)
- Panasonic(パナソニック)(764)
- TRUSCO(266)
- タイテックス(207)
- NACHI(不二越)(181)
- 清水製作所[継手](174)
- グーリング(154)
- OSG(オーエスジー)(148)
- EIKO(栄工舎)(106)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(104)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(102)
- 三菱マテリアル(99)
- 高島計器(90)
- 八幡ねじ(88)
- 岡崎精工(81)
- 三菱電機(81)
- 三商(74)
- S&K(三興製作所)(71)
- ブランドをもっと見る
「φ7」の検索結果
特価

Φ7 蓄光ポイント(10個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印にエスコ品番EA983G-124材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)直径7×1質量(g)9(パッケージ含)タイプ蓄光、粘着式
Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能ですエスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
Φ25x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-7材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])200[20]特性強力
Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]特性強力
Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
Φ32 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
Φ25 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-7材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ25×7質量(g)22使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])150[15]特性強力
研磨キャップセット
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥4,210税込¥4,6311巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。エスコ品番EA355K-11種別エプロン材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿
アジャスタブルラバーストラップ
エスコ(2件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷から翌日出荷コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態からさらに伸びます。材質コード:ポリプロピレン、ラテックスゴム内径(Φmm)(フック)28使用荷重(kg)設定なしコード径(Φmm)7材質(フック)スチール(樹脂コート)
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)
エスコ(2件のレビュー)¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MCセット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)材質ニトリルゴム質量(g)695内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(3件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-33厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7
1.0ton J型フック
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷エスコ品番EA987N-1材質SCM435厚さ(mm)36全長(mm)176質量(g)425種類フック使用荷重(t)1ピン径(Φmm)7爪長さ(mm)80
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥285~税込¥314~1個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77![2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526844-260417-02.jpg)
2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,480税込¥2,7281個当日出荷エスコ品番EA613XR-3材質特殊鋼全長(mm)115ナット外径(Φmm)7~40二面幅(mm)2.5商品構成単品ピン径(Φmm)2.5


























![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)















![2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526844-260417-02.jpg)