カテゴリ

  • 作業工具(35)
  • 物流用品(23)
  • 切削工具(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 防犯用品(6)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(63)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(142)
  • NACHI(不二越)(110)
  • グーリング(101)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(94)
  • 大阪魂(90)
  • EIKO(栄工舎)(75)
  • 岡崎精工(72)
  • OSG(オーエスジー)(70)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(61)
  • アズワン(54)
  • TRUSCO(54)
  • 三菱マテリアル(53)
  • TAG(52)
  • RYOCO(菱高精機)(50)
  • ケナメタル(49)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
  • 光陽産業(48)
  • S&K(三興製作所)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ9.5」の検索結果

関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ9.5mm テレホンガイド エスコΦ9.5mm テレホンガイドエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-205
Φ9.5mm テレホンガイド エスコΦ9.5mm テレホンガイドエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
穴径(Φmm)9.5関連資料図面(0.12MB)
Φ9.5x0.5x1820mmステンレス管 エスコΦ9.5x0.5x1820mmステンレス管エスコ
5,390税込5,929
1セット(5本)
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-9.5材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
Φ9.5x10mm フェルトバフ エスコΦ9.5x10mm フェルトバフエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818E-161B
Φ9.5-12.5mm ベアリングエキストラクター エスコΦ9.5-12.5mm ベアリングエキストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2236-08
Φ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコΦ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本)エスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-9.5材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
Φ 9.5mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 9.5mm 火 口(EA330B用)エスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-8)です。
エスコ品番EA330B-15能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”火口径(Φmm)9.5
Φ 9.5x15mm/M3 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 9.5x15mm/M3 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
吸着力(N)10エスコ品番EA781EB-1
Φ12.7x9.5mm 強力マグネット エスコΦ12.7x9.5mm 強力マグネットエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-21材質Alnico5寸法(mm)Φ12.7×9.5質量(g)6穴径(Φmm)4.4溝幅(mm)4.0~7.2使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])7[0.7]
Φ67x9.5mm マグネット(6mm穴付) エスコΦ67x9.5mm マグネット(6mm穴付)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
吸着力(N)284.4エスコ品番EA781GC-1
Φ6.8- 9.5mm ベアリングエキストラクター エスコΦ6.8- 9.5mm ベアリングエキストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
全長(mm)54質量(kg)0.05アズワン品番64-2236-07
Φ16x4.5mm/9.5N 強力マグネット(フック付) エスコΦ16x4.5mm/9.5N 強力マグネット(フック付)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5(フック込:20.5)吸着力(N)93(9.5kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】。保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
適合サイズ(mm)29×35 (2本組み合わせ) / 32×40 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ12.7×Φ22.2mm、Φ15.88×Φ25.4mm、Φ15.88×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ9.5mm。
適合サイズ(mm)35×45 (2本組み合わせ) / 35×50 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ6.35×Φ9.5mm。
適合サイズ(mm)26×29 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
2,110税込2,321
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
ロープキャッチャー エスコロープキャッチャーエスコ(1件のレビュー)
660税込726
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
125V/500mA プッシュスイッチ エスコ125V/500mA プッシュスイッチエスコ(6件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
380税込418
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器 エスコΦ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器エスコ
330税込363
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ6.35-25.4mm ラバーグロメットセットエスコ(2件のレビュー)
6,830税込7,513
1個
当日出荷
エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,820税込3,102
1本(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ホールプラグ エスコホールプラグエスコ
1,900税込2,090
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-403材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)エスコ(1件のレビュー)
2,070税込2,277
1個
当日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-401材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
スイブルフック エスコスイブルフックエスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。国旗や旗の取付用に。スイブルとフックで1組。
用途【EA983JS-1~33】用スイブルフック。材質真ちゅう寸法(mm)【スイブル】51×22×5穴径(Φmm)【ロープ】9.5
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
1,290税込1,419
1本
当日出荷から翌日出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
9.5x160mm ナイロン チューブブラシ エスコ9.5x160mm ナイロン チューブブラシエスコ
680税込748
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-2全長(mm)160寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
仕様半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-402材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
9.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
186,200税込204,820
1台
当日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコアスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用)エスコ
2,430税込2,673
1セット(2本)
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDMアズワン品番65-2307-71