カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 物流用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(59)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(132)
  • NACHI(不二越)(108)
  • グーリング(101)
  • 大阪魂(90)
  • EIKO(栄工舎)(75)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(73)
  • OSG(オーエスジー)(70)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(61)
  • 三菱マテリアル(58)
  • 岡崎精工(55)
  • TRUSCO(55)
  • TAG(51)
  • ケナメタル(49)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
  • シヤチハタ(41)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • S&K(三興製作所)(38)
  • スーパーツール(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ9.5」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
2,110税込2,321
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
ロープキャッチャー エスコロープキャッチャーエスコ(1件のレビュー)
660税込726
1セット(20個)
当日出荷から翌日出荷
7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TK-50S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)9.5クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器 エスコΦ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器エスコ
330税込363
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ6.35-25.4mm ラバーグロメットセットエスコ(2件のレビュー)
6,830税込7,513
1個
当日出荷
エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,820税込3,102
1本(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ホールプラグ エスコホールプラグエスコ
1,900税込2,090
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)エスコ(1件のレビュー)
2,070税込2,277
1個
当日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-401材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-403材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
仕様半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-402材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
125V/500mA プッシュスイッチ エスコ125V/500mA プッシュスイッチエスコ(6件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-31車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
9.5mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ9.5mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980SG-30質量(kg)4.05内径(Φmm)縦14、横31.2使用荷重(kg)1687
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
70mm シリンダー錠(同一キー) エスコ70mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-31材質真鍮幅(mm)70ツル径(Φmm)9.5クリアランス(縦×横)(mm)40.4×38.5
10m 9mm エアーホース [青] エスコ10m 9mm エアーホース [青]エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
16.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ16.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
9.0mmx 20m エアーホース エスコ9.0mmx 20m エアーホースエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
20m 9mm エアーホース [青] エスコ20m 9mm エアーホース [青]エスコ
9,880税込10,868
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-20材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)14.7エスコ品番EA125TB-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
22.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ22.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-22寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)22.0寸法C(mm)44
9.0mmx 10m エアーホース エスコ9.0mmx 10m エアーホースエスコ
6,460税込7,106
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
9.5x0.65/ 27.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.5x0.65/ 27.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9.5線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-191高さ(mm)27端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)6.28巻方向密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)10.16
Φ 9.5x15mm/M3 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 9.5x15mm/M3 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
吸着力(N)10エスコ品番EA781EB-1
9.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ9.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)18刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RA-9.5シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9.5表面処理TiNコート
9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ9.5mmx15m 自動巻エアーホースリールエスコ
52,100税込57,310
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)9.5仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-9.5寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)12.3材質(本体)スチール口金3/8PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上使用流体エアホース外径(Φmm)13.5使用場所屋内
9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-7.5A長さ(m)7.5内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
9.0mmx 30m エアーホース エスコ9.0mmx 30m エアーホースエスコ
19,400税込21,340
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)15.1エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)1000外径(Φmm)15.1エスコ品番EA125TC-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
Φ12.7x9.5mm 強力マグネット エスコΦ12.7x9.5mm 強力マグネットエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-21材質Alnico5寸法(mm)Φ12.7×9.5質量(g)6穴径(Φmm)4.4溝幅(mm)4.0~7.2使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])7[0.7]
9.5mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ9.5mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-9.5寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)9.5寸法C(mm)44