カテゴリ

  • 物流用品(54)
  • 切削工具(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 作業工具(41)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 機構部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電気材料(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 制御機器(9)
  • 保管用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全用品(6)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(97)
  • 大阪魂(802)
  • 三木プーリ(473)
  • TRUSCO(263)
  • SMC(256)
  • Panasonic(パナソニック)(248)
  • アズワン(204)
  • タイテックス(196)
  • NACHI(不二越)(174)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(146)
  • 岡崎精工(143)
  • グーリング(140)
  • PISCO(ピスコ)(134)
  • OSG(オーエスジー)(131)
  • マルヤス電業(117)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(110)
  • ユタカメイク(107)
  • EIKO(栄工舎)(103)
  • WPH(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ9」の検索結果

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個) エスコ

    Φ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1袋(20個)
    当日出荷
    材質寸法(mm)Φ9×6入数20個通し穴径(Φmm)3×2
  • Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ エスコ

    Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ

    エスコ
    96,000税込105,600
    1セット
    翌日出荷
    2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
    仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
  • Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ エスコ

    Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    翌日出荷
    2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
    付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
  • Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコ

    Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
    付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー仕様カメラヘッド径:Φ9mm寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
  • Φ9・16mm 電話線チップ エスコ

    Φ9・16mm 電話線チップ

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-207
  • Φ9・16mm 電話線チップ エスコ

    Φ9・16mm 電話線チップ

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×11×22.7(H)適合線材(mm)Φ9・Φ16
  • Φ9.0x338mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコ

    Φ9.0x338mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628ZF-22
  • Φ9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    23,500税込25,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NE-1
  • Φ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NA-1
  • Φ9.0x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ9.0x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    6,750税込7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NA-2
  • Φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NA-3
  • Φ9.0x350mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコ

    Φ9.0x350mm ロープ止め金具(J型/10本)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZE-64
  • Φ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコ

    Φ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZE-63
  • Φ 9mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ 9mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-129
  • Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコ

    Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒)

    エスコ
    655税込721
    1本
    当日出荷
    材質硬質PVC全長(mm)500径(mm)9
  • Φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコ

    Φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒)

    エスコ
    455税込501
    1本
    当日出荷
    材質硬質PVC全長(mm)250径(mm)9
  • Φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコ

    Φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/2本)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZE-12
  • Φ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコ

    Φ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZE-13
  • Φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/黒4本) エスコ

    Φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/黒4本)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質鉄(艶消し黒亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長330(首下300)×線径Φ9口幅(mm)20入数4本
  • Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個) エスコ

    Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能です
    エスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
  • Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製) エスコ

    Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
    仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
  • Φ 9.0x900mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコ

    Φ 9.0x900mm ロープ止め金具(丸型/2本)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA628ZE-14
  • Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個 エスコ

    Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
  • リアホーシングナットレンチ エスコ

    リアホーシングナットレンチ

    エスコ
    2,980税込3,278
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様替ピン(Φ9mm)。
    全長(mm)75先端径(Φmm)9
  • 強力型ラバーコード エスコ

    強力型ラバーコード

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。
    材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
  • 収納ケース(大口) エスコ

    収納ケース(大口)

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個ほか
    翌日出荷
    容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
  • 収納ケース(大口) エスコ

    収納ケース(大口)

    エスコ
    6,550税込7,205
    1個ほか
    翌日出荷
    容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
    チャコールグレー容量(L)約140コンテナ種類べた目スタッキング不可フタの有無あり
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
  • 超強力マグネット エスコ

    超強力マグネット

    エスコ
    6,300税込6,930
    1パック(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • Φ3-22mm オーリングセット エスコ

    Φ3-22mm オーリングセット

    エスコ(12件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    265税込292
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器 エスコ

    Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
  • ボード用ターンナット エスコ

    ボード用ターンナット

    エスコ(20件のレビュー)
    1,230税込1,353
    1セット(10個)
    当日出荷
    手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
    用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
  • フェンス用タンクベース エスコ

    フェンス用タンクベース

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
    仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 標識トラロープ エスコ

    標識トラロープ

    エスコ(4件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    線径=メーカー規格サイズ(呼び径)です。
    材質PE・不織布(芯部分)黄/黒
  • 1456片 カラーラベルシール エスコ

    1456片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(14枚)
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    920税込1,012
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
...