カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 物流用品(26)
- 作業工具(18)
- 機構部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 溶接用品(7)
- 切削工具(7)
- 研磨材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 安全保護具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(71)
- 大阪魂(797)
- Panasonic(パナソニック)(241)
- TRUSCO(238)
- タイテックス(196)
- NACHI(不二越)(172)
- グーリング(140)
- PISCO(ピスコ)(134)
- OSG(オーエスジー)(124)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(108)
- ユタカメイク(103)
- EIKO(栄工舎)(103)
- WPH(94)
- 三商(86)
- 三菱マテリアル(85)
- 岡崎精工(79)
- S&K(三興製作所)(79)
- ニッタ(73)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(70)
- ブランドをもっと見る
「φ9」の検索結果

Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能ですエスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン色黒取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
強力型ラバーコード
エスコ¥625~税込¥688~1個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
収納ケース(大口)
エスコ¥5,180~税込¥5,698~1個ほか翌日出荷容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
収納ケース(大口)
エスコ¥6,550~税込¥7,205~1個ほか翌日出荷容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。色チャコールグレー容量(L)約140コンテナ種類べた目スタッキング不可フタの有無あり
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,050~税込¥1,155~1セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99![9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503421-260416-02.jpg)
9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン
エスコ(2件のレビュー)¥885税込¥9741パック(100組)当日出荷エスコ品番EA576MV-1材質スチール/ニッケルメッキ下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥435~税込¥479~1本ほか当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油![9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503437-260416-02.jpg)
9mm [ステンレス製] カシメピン
エスコ(7件のレビュー)¥1,720税込¥1,8921パック(100組)当日出荷用途飾りや止めに使用します。エスコ品番EA576MV-11材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(1件のレビュー)¥115税込¥1271個当日出荷エスコ品番EA949ZB-4厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)
[EA159DM]用 切断砥石
エスコ(6件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321セット(10枚)欠品中適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥260税込¥2861袋(25個)欠品中エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14

































![9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503421-260416-02.jpg)



![9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503437-260416-02.jpg)


![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)