カテゴリ
- オフィス家具(42)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 電動工具(22)
- 清掃用品(151)
- 作業工具(1,271)
- 電気材料(67)
- 建材・エクステリア(7)
- 機構部品(87)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 日用品(25)
- 物流用品(219)
- 建築金物(195)
- 手袋(187)
- 保管用品(186)
- メカニカル部品(153)
- 梱包用品(120)
- テープ(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 科学研究・開発用品(111)
- 空調・照明・電設資材(108)
- 測定用品(108)
- 安全標識(107)
- 研磨材(107)
- 切削工具(105)
- 作業服(99)
- パソコン/周辺機器(94)
- 塗装・養生・内装用品(90)
- 事務用品(87)
- クリーンルーム用品(74)
- 配管・水廻り設備部材(68)
- 安全保護具(66)
- 安全用品(56)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
- 防犯用品(54)
- 接着剤・補修材(49)
- スプレー・オイル・グリス(47)
- 農具(43)
- 溶接用品(42)
- 家電(40)
- 洗剤・除去剤(35)
- 整備工具・収納(34)
- 安全靴・作業靴(24)
- 塗料(23)
- 厨房用品(22)
- 農業・園芸資材(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 救急・衛生(18)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 洗車・清掃(16)
- 縫製用品(16)
- 制御機器(15)
- 店舗什器・備品(15)
- 防災用品(15)
- 学童・教育用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 医療(11)
- マスク(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 卓上消耗品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- ヘルスケア(7)
- カー用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 介護用品(6)
- タイヤ・足回り(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1,462)
- アイリスオーヤマ(1,026)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,170)
- メディアカバーマーケット(23,096)
- RS PRO(15,962)
- トレード(6,040)
- NSK(日本精工)(5,764)
- TRUSCO(4,467)
- Panasonic(パナソニック)(3,986)
- エレコム(3,558)
- アズワン(3,494)
- Festo(2,840)
- AMPHENOL(2,738)
- SAMTEC(2,672)
- 三木プーリ(2,506)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,452)
- NAKANO(2,322)
- サンワサプライ(2,000)
- マルゼン[厨房機器](1,959)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
エコマーク認定(4)
グリーンマーク認定(13)
グリーン購入法適合(16)
「い」の検索結果

35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥905税込¥9961セット(2個)当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
48.6mm パイプジョイント用丁番
エスコ¥3,870税込¥4,2571個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
LED照度計
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷質量(g)約230(電池含む)電源単3電池×2本(付属)精度±3%rdg±5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169分解能0.1Lux電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)使用温湿度範囲0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)コード長さ(cm)約23~50測定範囲(Lux)0~199900温度特性±0.1% / ℃(25℃基準)表示更新時間0.5 / 1回誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
30角用アルミ丁番
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
鋼板厚口丁番 (溶接用)
エスコ¥3,640税込¥4,0041袋(10枚)翌日出荷入数:10枚。穴なし。生地仕上げ。JIS規格品。取付ねじ無し。材質スチール (SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)1.9全長(mm)102
153x142 mm 溶接丁番(スティール製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エスコ品番EA951CN-7長さ(mm)153幅(mm)142板厚(mm)5.2ねじ穴数0
丁番スペーサー (1mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ1
丁番スペーサー (2mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ¥510税込¥5611セット(2個)当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-261B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
...





























![89mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692656-180827-02.jpg)


![76mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692647-180827-02.jpg)

![64mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692631-180827-02.jpg)

![102mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692595-180827-02.jpg)