カテゴリ

  • 厨房用品(18)
    • キッチン・調理用品(17)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • 研究関連用品・実験用必需品(3)
  • 事務用品(19)
    • 机上整理・収納用品(6)
  • 卓上消耗品(3)
    • テーブルウェア(卓上備品・食器)(3)
  • 保管用品(237)
    • コンテナー(19)
    • 物品棚/収納用品(218)
  • 整備工具・収納(29)
    • 整備補助用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(245)
  • 作業工具(200)
  • 切削工具(139)
  • 建築金物(79)
  • オフィス家具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 測定用品(24)
  • 研磨材(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 物流用品(14)
  • 電動工具(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 空圧工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(152)
  • アズワン(345)
  • 千羽鶴印(エンテック)(21)
  • UK(三宝)(31)
  • サンプラテック(23)
  • TAKAGI(高儀)(21)
  • SEIWA(セイワ)(40)
  • SUNNEX(2)
  • AG(赤川器物製作所)(16)
  • ボンフォーム(19)
  • 和泉化成(10)
  • トレード(6,962)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,816)
  • RS PRO(2,352)
  • P・O・Pトレーディング(2,141)
  • MAZDA(マツダ)(1,902)
  • イトーキ(1,148)
  • トヨタ(1,089)
  • ミツビシ(1,017)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トレー」の検索結果

1,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールオイル 0.3L エスコエアーツールオイル 0.3Lエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1本
当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級アズワン品番64-7822-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
フタ付シストレー [黒] エスコフタ付シストレー [黒]エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。
付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベルエスコ品番EA954TG-3材質ポリプロピレン規格A4サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
ストレージケース(パーツケース内蔵) エスコストレージケース(パーツケース内蔵)エスコ
24,300税込26,730
1セット
当日出荷から翌日出荷
Rc 3/4"x R  3/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4"x R 3/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-85ねじ径Rc3/4”×3/4”
13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA616CD-4A
880x515x1790mm 収納庫(スチール製) エスコ880x515x1790mm 収納庫(スチール製)エスコ
100,600税込110,660
1個
当日出荷
付属品可動棚板×4、バケツトレー×1、モップハンガー×5、バスケット(大)×1、バスケット(小)×2、タオル掛け×3、トレー(小)×1、保護シート×1材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:880(W)×515(D)×1790(H)、右側内寸:390(W)×305(D)×1600(H)、左側内寸:390(W)×295(D)×293(棚上)/316(中間)/321(H)(棚下)質量(kg)45.2グレーアズワン品番64-7967-83
53x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ53x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-389A厚さ(mm)2
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ストレートユニオン
8x 4mm 異径ストレートユニオン エスコ8x 4mm 異径ストレートユニオンエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-69チューブ外径×内径(mm)8×4
G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-57入数1個
R1/2インチ 雄ネジステム エスコR1/2インチ 雄ネジステムエスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) エスコ3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)エスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA947SD-6
9.0x124mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ9.0x124mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
2,430税込2,673
1本
当日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)124ドリル径(Φmm)9
6x 4mm 異径ストレートユニオン エスコ6x 4mm 異径ストレートユニオンエスコ
320税込352
1個
当日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-68チューブ外径×内径(mm)6×4
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ3/8インチx13mm 雄ネジステムエスコ
545税込600
1個
当日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-34材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)10対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
SDカードケース エスコSDカードケースエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数8枚適合SD/MicroSDカード用エスコ品番EA759Z-18B材質本体:PP、トレイ:EVAホワイト質量(g)約30外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H)SDカード8microSDカード8
ストレージケース用キャリー エスコストレージケース用キャリーエスコ
37,900税込41,690
1個
当日出荷
荷台は折りたたむことができます。 ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12アズワン品番65-2135-39
ストレートドリル(TINーHSS) エスコストレートドリル(TINーHSS)エスコ
6,830税込7,513
1セット(19本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
エスコ品番EA425D-6適合チューブ外径(Φmm)6
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)エスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FC-6適合チューブ外径(Φmm)6
G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
ツールワゴン エスコツールワゴンエスコ
144,000税込158,400
1台
当日出荷
鍵2種×2本付き(引き出し用、ロッカー用)。自在キャスター(ストッパー付き)×2、固定キャスター×2。5段の引出しはフルスライドレールで開閉がスムーズ。また、レバー式ロック仕様なので移動中など勝手に開く心配がありません。1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラルロックシステム。ロッカー収納内には高さ調整と取り外し可能な棚板付き。引出し5段(パーツトレー付き)&鍵付ロッカータイプ収納。高さのあるロッカータイプの収納付きで、スプレー缶などを立てたまま収納できます。必要工具:12mmBOXドライバー or スパナ。
付属品パーツトレー(特大×2、大×16、中×6、小×12)材質本体:スチール、キャスター:TPR 樹脂寸法(mm)【パーツトレー】特大:250×170×45、大:140×140×60、中:140×70×60、小:70×70×60質量(kg)89.4耐荷重(kg)400内寸(mm)ロッカー:370 (W)×600 (D)×570 (H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1117×600×800 (キャスター含)引出し内寸法(mm)1~3段目:570×380×63、4・5段目:570×380×182棚板寸法(mm)355 (W)×550 (D)×20 (H)
(90L) 冷蔵庫 エスコ(90L) 冷蔵庫エスコ
41,300税込45,430
1台
当日出荷
一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
5列3段 パーツキャビネット エスコ5列3段 パーツキャビネットエスコ
44,300税込48,730
1台
当日出荷
仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能
仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33アズワン品番65-2295-68
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
600x400x1790mm 収納庫(スチール製) エスコ600x400x1790mm 収納庫(スチール製)エスコ
59,100税込65,010
1個
当日出荷
付属品バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×4、Sカン×6材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:600(W)×400(D)×1790(H)、内寸:536(W)×355(D)×1520(H)質量(kg)22.3グレーアズワン品番64-7967-82
ホワイトボード エスコホワイトボードエスコ
13,200税込14,520
1枚
当日出荷
アルミフレームのホワイトボード。 無地タイプでミーティングや講義に最適です。
繰り返し・詰め替え対応
[64個組] 工具セット エスコ[64個組] 工具セットエスコ
83,000税込91,300
1セット
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型) エスコ900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)エスコ
162,200税込178,420
1台
当日出荷
仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)48.1ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890トレー内寸(mm)269×365×30(浅型)アズワン品番64-2287-94外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプター エスコR3/8"xG3/8" ねじ変換アダプターエスコ
755税込831
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-94内ネジPF3/8”(G)
900x450x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型) エスコ900x450x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)エスコ
123,800税込136,180
1台
当日出荷
仕様下置専用専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)42.1ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890トレー内寸(mm)269×365×69(深型)アズワン品番64-2287-96外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×890
650x530x 65mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ650x530x 65mm パーツトレー(ステンレス製)エスコ
9,810税込10,791
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)17.2外寸(mm)650×530×65(H)アズワン品番64-2215-18適合フタEA508S-132
650x530x100mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ650x530x100mm パーツトレー(ステンレス製)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)29外寸(mm)650×530×100(H)アズワン品番64-2215-23適合フタEA508S-132
291x330x 874mm/ 9段 キャビネット(トレー型) エスコ291x330x 874mm/ 9段 キャビネット(トレー型)エスコ
19,600税込21,560
1台
当日出荷
仕様深型9段深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)10.4ホワイト耐荷重(kg)全体:32.5引出:2.5/1段天板:10引出し内寸法(mm)234×310×82(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)アズワン品番64-2288-01
610x610x121mm/25L折畳オイルトレイ エスコ610x610x121mm/25L折畳オイルトレイエスコ
19,900税込21,890
1個
欠品中
コンパクトな折りたたみ式トレー
仕様オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。材質PVC寸法(mm)610×610×121(H)容量(L)25アズワン品番64-2299-07
パーツトレー (ESD) エスコパーツトレー (ESD)エスコ
37,100税込40,810
1組(12個)
当日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。耐荷重は縦連結用アタッチメントを付けた状態です。
付属品縦連結用アタッチメント材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170入数12個耐荷重(kg/個)50
トレー&クリップボードラック エスコトレー&クリップボードラックエスコ
79,400税込87,340
1台
当日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26アズワン品番65-2166-26
...