カテゴリ

  • 機構部品(262)
    • ノブ、つまみ(219)
    • ハンドル、取手(7)
  • 建築金物(6)
    • 鍵・錠前(3)
  • 測定用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 安全標識(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 事務用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4(23)
  • M5(27)
  • M6(32)
  • M8(36)
  • M10(20)
  • M12(9)
  • M16(1)
取付部
  • おねじ(39)
  • おねじ(段付)(67)
  • めねじ(12)
  • めねじ(段付)(11)
材質(本体)
  • アルミ(4)
  • スチール(30)
  • ステンレス(35)
  • 亜鉛合金(4)
  • 樹脂(59)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付長(mm)
  • 6(1)
  • 10(19)
  • 15(4)
  • 16(19)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(25)
  • 22(1)
  • 25(17)
  • 28(1)
  • 30(15)
  • 35(1)
  • 40(11)
  • 45(1)
  • 50(1)
材質(取付部)
  • アルミ(4)
  • スチール(76)
  • ステンレス(38)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • イマオコーポレーション(342)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(253)
  • コノエ(5)
  • TRUSCO(66)
  • MIYOSHI(小西製作所)(114)
  • 大阪魂(161)
  • 三星産業貿易(170)
  • トヨタ(505)
  • ノーブランド(30)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(71)
  • MAZDA(マツダ)(1,081)
  • ミツビシ(888)
  • コーコス信岡(818)
  • RS PRO(603)
  • オカムラ(岡村製作所)(593)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(492)
  • SHIMANO(シマノ)(478)
  • ニッサン(395)
  • 新日軽(LIXIL)(356)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノブ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
149税込164特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
Φ26mm プッシュロックつまみ エスコΦ26mm プッシュロックつまみエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-107高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
ねじM8エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
1.13-2.1m 作業灯スタンド エスコ1.13-2.1m 作業灯スタンドエスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個材質アルミ寸法(mm)(縮小時)1130質量(g)1600耐荷重(kg)約30最低高さ(mm)1118取付個数(作業灯)最大1灯伸長(mm)2100
2段 車載ラック棚 エスコ2段 車載ラック棚エスコ
81,000税込89,100
1セット
当日出荷から7日以内出荷
荷重いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。
900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)エスコ
104,100税込114,510
1台
当日出荷
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません材質アルミ質量(kg)21均等荷重(kg)100荷台寸法(mm)600(W)×900(L)ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)アズワン品番64-7862-70タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
300mL トイレクリーナー エスコ300mL トイレクリーナーエスコ
565税込622
1個
欠品中
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)300
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
小物袋 エスコ小物袋エスコ(7件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
小物を袋に入れて、工具箱に入れると便利です。ファスナー付
材質キャンバス生地
[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ[4桁] 数取器(マグネット付)エスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-12
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(15個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
Φ26mm プッシュつまみ エスコΦ26mm プッシュつまみエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
キーワイヤー(強力型) エスコキーワイヤー(強力型)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
表示ステッカー[蓄光・ひく] エスコ表示ステッカー[蓄光・ひく]エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
ドア・ノブ標示ステッカー 電気が消えても数分間光ります。 裏面テープ付
仕様●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:ひく●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚アズワン品番65-2305-54
防犯用ステッカー エスコ防犯用ステッカーエスコ
540税込594
1組(5枚)
当日出荷
実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質軟質塩化ビニール、アクリル系寸法(mm)100入数(枚)5表示内容防犯カメラ24時間監視
[4桁] 数取器(手持ち型) エスコ[4桁] 数取器(手持ち型)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
リング付 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。 リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66アズワン品番65-2187-04
Φ58mm 蓄光ドアノブリング エスコΦ58mm 蓄光ドアノブリングエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲルアズワン品番64-7983-23適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
3/4" ミキシングバルブ エスコ3/4" ミキシングバルブエスコ
31,600税込34,760
1個
欠品中
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)アズワン品番65-5663-11
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M5x 5mm ローレットナット(スチール製) エスコM5x 5mm ローレットナット(スチール製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
ねじM5エスコ品番EA948BW-52材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
ねじM4エスコ品番EA948BW-61材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
M6x 6mm ローレットナット(スチール製) エスコM6x 6mm ローレットナット(スチール製)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
ねじM6エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
68x110mm キーボックス(可変ダイヤル/つる有) エスコ68x110mm キーボックス(可変ダイヤル/つる有)エスコ
6,110税込6,721
1個
当日出荷
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。 車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。 ドアノブやパイプに取付ることができます。 背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式エスコ品番EA983ZA-22材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール質量(g)約678本体寸法(mm)78×50×132(H)クリアランス(mm)縦:42、横:40ツル径(Φmm)10
表示ステッカー[蓄光・おす] エスコ表示ステッカー[蓄光・おす]エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
ドア・ノブ標示ステッカー 電気が消えても数分間光ります。 裏面テープ付
仕様●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:おす●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚アズワン品番65-2305-53
G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用 エスコG 3/4" ミキシングバルブ 高温水用エスコ
38,000税込41,800
1個
当日出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用アズワン品番65-3883-88
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコR1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90アズワン品番64-7851-93バルブ種類ミキシングバルブ
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M10x10mm ローレットナット(スチール製) エスコM10x10mm ローレットナット(スチール製)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
ねじM10エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
[4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ[4桁] 数取器(台付き・大ボタン)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-10
M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
769税込846特価
1個
当日出荷
ねじサイズM6材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-31寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
ねじサイズM10×30mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコM5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブエスコ
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ねじサイズM6×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-21寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
C型クッションガード EA983Fシリーズ エスコC型クッションガード EA983Fシリーズエスコ
3,140税込3,454
1箱(5本)
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-13
防犯用ステッカー エスコ防犯用ステッカーエスコ
540税込594
1本(5枚)
翌日出荷
実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)100×90入数(枚)5表示内容防犯カメラ24時間監視
小物袋 (ナイロンメッシュ) エスコ小物袋 (ナイロンメッシュ)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
色ごとでサイズが違うので併用しても区別がしやすい仕様です。予告なく色、材質は変更する事がございます。
材質ナイロンメッシュ
15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-51高さ(mm)20材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)15材質(取付部)SUS304
除菌アルコールティシュ (詰替用) エスコ除菌アルコールティシュ (詰替用)エスコ
560税込616
1パック(100枚)
翌日出荷
[EA922HB-35F]詰替用。除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。
仕様詰替用材質不織布質量(g)280シートサイズ(mm)130×170サイズ(mm)70×60×155繰り返し・詰め替え対応