カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(15)
    • ペール缶本体(10)
  • 科学研究・開発用品(20)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(16)
  • 清掃用品(21)
    • 分別用ゴミ箱(3)
  • 研磨材(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 作業工具(15)
  • 日用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(6)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
  • 2~3未満(1)
  • 6~7未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(5)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(6)
フタの種類
  • フタの種類オープン式(3)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(7)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(6)
商品タイプ
  • 本体(1)
  • 本体+フタ(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(119)
  • セキスイ(29)
  • TRUSCO(231)
  • アイリスオーヤマ(132)
  • サンコー(三甲)(197)
  • 山研工業(1)
  • アサヒペン(11)
  • Aron(アロン化成)(24)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](49)
  • アスベル(30)
  • テラモト(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,330)
  • 黒田精工(1,512)
  • RS PRO(771)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(314)
  • S.I.C.(SHINDO)(245)
  • エレコム(222)
  • コクヨ(197)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ペール」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール エスコ64mmx2.4m/#240 研磨紙ロールエスコ(2件のレビュー)
745税込820
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA366MK-240
折畳み椅子(キャスター付) エスコ折畳み椅子(キャスター付)エスコ
1台
取扱停止中
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア キャスター付きで移動がスムーズに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kgアズワン品番65-2295-34
飛沫感染防止パーテーション エスコ飛沫感染防止パーテーションエスコ
17,400税込19,140
1台
当日出荷
EA954EA-65(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。 開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節ができ、書類や段ボールの受け渡しなど、状況に合わせて飛沫飛散対策を施せます。
12/12X2 Y型ユニオン エスコ12/12X2 Y型ユニオンエスコ
655税込721
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20寸法B2(mm)23寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
静電気除去テープ エスコ静電気除去テープエスコ
3,370税込3,707
1巻
当日出荷
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール エスコ64mmx1.7m/#120 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
粒度120エスコ品番EA366MK-120
64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール エスコ64mmx2.0m/#180 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
粒度180エスコ品番EA366MK-180
ポンチカッター エスコポンチカッターエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。全長(mm)74.5刃径(Φmm)10
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
389税込428特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
64mmx3.1m/#400 研磨紙ロール エスコ64mmx3.1m/#400 研磨紙ロールエスコ
745税込820
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA366MK-400
64mmx0.9m/# 80 研磨紙ロール エスコ64mmx0.9m/# 80 研磨紙ロールエスコ
680税込748
1個
欠品中
粒度80エスコ品番EA366MK-80
保冷・保温シート エスコ保冷・保温シートエスコ
4,060税込4,466
1巻
翌日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム厚さ(mm)3寸法(m)1.2×10
10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー 工業用 エスコ10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー 工業用エスコ
2,480税込2,728
1セット
当日出荷
中字・細字 油性 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 耐水・耐候性(蛍光色を除く) 工業用
仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mmアズワン品番68-1849-95
147mm 開梱用カッター エスコ147mm 開梱用カッターエスコ
830税込913
1個
当日出荷
人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
580税込638
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
64mmx0.8m/# 60 研磨紙ロール エスコ64mmx0.8m/# 60 研磨紙ロールエスコ
640税込704
1個
当日出荷
粒度60エスコ品番EA366MK-60
64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール エスコ64mmx2.9m/#300 研磨紙ロールエスコ
745税込820
1個
当日出荷
粒度300エスコ品番EA366MK-320
215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215刃長(mm)67エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
8/ 8X2 Y型ユニオン エスコ8/ 8X2 Y型ユニオンエスコ
485税込534
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
279税込307特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
620税込682
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール エスコ64mmx1.9m/#150 研磨紙ロールエスコ
690税込759
1個
欠品中
粒度150エスコ品番EA366MK-150
エルボユニオン エスコエルボユニオンエスコ
509税込560特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本) エスコΦ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本)エスコ
840税込924
1セット(4本)
当日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容白チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110アズワン品番64-7874-42
コンテナ台車 エスココンテナ台車エスコ
7,850税込8,635
1台
当日出荷
箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。 台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
材質スチールキャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200床面高さ(mm)105キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーブレーキあり
Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本) エスコΦ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)エスコ
840税込924
1セット(4本)
当日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容赤チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110アズワン品番64-7874-43
ハンドタオル エスコハンドタオルエスコ
170税込187
1パック(1パック)ほか
翌日出荷
段ボール古紙を配合した、ナチュラルな色・風合いの再生紙ペーパータオル。濡れても破れにくい丈夫な紙質。手になじみやすい、やわらかな質感。
材質再生紙(段ボール古紙配合)枚数200枚
90L ダストボックス(キャスター付/グリーン) エスコ90L ダストボックス(キャスター付/グリーン)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90グリーン材質ポリプロピレンエスコ品番EA995AA-172寸法(mm)440×560×795(H)質量(kg)4.27種類キャスター付内寸(mm)(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm、(下部)320(W)×350(D)×685(H)mmフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
一斗缶用ノズル エスコ一斗缶用ノズルエスコ
480税込528
1個
当日出荷
注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン寸法(mm)40
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) エスコ200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)エスコ
7,850税込8,635
1台
当日出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-72
20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
5,390税込5,929
1缶
当日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-60危険物の類別非危険物
6/ 6X2 Y型ユニオン エスコ6/ 6X2 Y型ユニオンエスコ
460税込506
1個
翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-66材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
300mL トイレクリーナー エスコ300mL トイレクリーナーエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)300
トイレットペーパー エスコトイレットペーパーエスコ
6,920税込7,612
1箱(64巻)
翌日出荷
芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。
仕様シングル質量(kg)1.63サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H)ロール長さ(m)82.5
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
ペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27L エスコペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27Lエスコ
5,670税込6,237
1缶
当日出荷
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠)容量(L)27寸法(Φ×高さH)(mm)300×465アズワン品番65-2314-11
10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ10-29L [2段式]ペール缶用スタンドエスコ(1件のレビュー)
23,000税込25,300
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-06危険物の類別非危険物
ペールオープナー エスコペールオープナーエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用