カテゴリ

  • 作業工具(559)
  • 配管・水廻り設備部材(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • メカニカル部品(44)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 物流用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 機構部品(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(129)
  • SMC(6,311)
  • NSK(日本精工)(2,266)
  • サンコー(三甲)(532)
  • SKF(日本エスケイエフ)(479)
  • アイビッグ(414)
  • KAZEN(389)
  • コガネイ(357)
  • フォーク(347)
  • アルベ(チトセ)(338)
  • ボンマックス(331)
  • マキシンコー(315)
  • RS PRO(311)
  • UNITE(293)
  • ベビーフェイス(288)
  • 住商モンブラン(269)
  • イトーキ(242)
  • サンエス(235)
  • ミドリ安全(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両」の検索結果

884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4 伸縮式ファイル(両とじ具式) エスコ

    A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    背幅が最大12cmまで伸びます。 両とじ具式 丈夫で水に強く、汚れにくいです。
    エスコ品番EA762CF-150寸法(mm)220×302サイズA4判S型タイプタテ型収納枚数約1200枚穴数2グリーン購入法適合
  • 5.5x 7mm 両口スパナ エスコ

    5.5x 7mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-0.5二面幅(mm)5.5×7商品構成単品
  • 両サドル(ステンレス製) エスコ

    両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    129税込142
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
  • 8x10mm 両口スパナ エスコ

    8x10mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-3二面幅(mm)8×10商品構成単品
  • 6x 7mm 両口スパナ エスコ

    6x 7mm 両口スパナ

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-1二面幅(mm)6×7商品構成単品
  • 両口スパナ エスコ

    両口スパナ

    エスコ
    560税込616
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    15°タイプ。両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
  • 両口スパナ エスコ

    両口スパナ

    エスコ
    4,750税込5,225
    1本
    翌日出荷
    磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
    材質工具鋼
  • 13 x15mm 両口スパナ エスコ

    13 x15mm 両口スパナ

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8.5二面幅(mm)13×15商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-6二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • 樹脂製角材(両取手付) エスコ

    樹脂製角材(両取手付)

    エスコ
    62,700税込68,970
    1個
    当日出荷
    両取手付 ※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。
    仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチック
  • 12x14mm 両口スパナ エスコ

    12x14mm 両口スパナ

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8二面幅(mm)12×14商品構成単品
  • VVF用両サドル(ステンレス製) エスコ

    VVF用両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    310税込341
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • 両丸マシンキー エスコ

    両丸マシンキー

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA968ZD-4形状両丸キー
  • 両口スパナ(JOKER) エスコ

    両口スパナ(JOKER)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1本ほか
    翌日出荷
    スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
  • 10x12mm 両口スパナ エスコ

    10x12mm 両口スパナ

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-5二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 両口スパナ(JOKER) エスコ

    両口スパナ(JOKER)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1丁
    翌日出荷
    スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
  • 13 x16mm 両口スパナ エスコ

    13 x16mm 両口スパナ

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8.6二面幅(mm)13×16商品構成単品
  • 1/4x 5/16" 両口スパナ エスコ

    1/4x 5/16" 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-1商品構成単品
  • 両口スパナ エスコ

    両口スパナ

    エスコ
    3,060税込3,366
    1組
    翌々日出荷
    8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。
    材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195
  • 22x24mm 両口スパナ エスコ

    22x24mm 両口スパナ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-15全長(mm)284二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • 両口めがねレンチ エスコ

    両口めがねレンチ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    12ポイント 10°タイプ
  • 23x26mm 両口スパナ エスコ

    23x26mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-16二面幅(mm)23×26商品構成単品
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 30x32mm 両口スパナ エスコ

    30x32mm 両口スパナ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-18二面幅(mm)30×32商品構成単品
  • 19x21mm 両口スパナ エスコ

    19x21mm 両口スパナ

    エスコ
    810税込891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-13二面幅(mm)19×21商品構成単品
  • 19 x22mm 両口スパナ エスコ

    19 x22mm 両口スパナ

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-13.5二面幅(mm)19×22商品構成単品
  • 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)170
  • 600kg [両ハンドル式] 運搬車 エスコ

    600kg [両ハンドル式] 運搬車

    エスコ
    78,100税込85,910
    1台
    当日出荷
    両ハンドル式
  • 両口スパナ (トレー入り) エスコ

    両口スパナ (トレー入り)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))入組点数11スパナ(両口)6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19、21×23、24×27、30×32
  • 両口めがねレンチ エスコ

    両口めがねレンチ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1本
    翌日出荷
    仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ
  • [スチール製]両開工具箱 エスコ

    [スチール製]両開工具箱

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    3つのスペースでツールの保管に便利です。
  • 両口エルボユニオン(ステンレス) エスコ

    両口エルボユニオン(ステンレス)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質SUS316形状エルボユニオン
  • PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコ

    PF16用 PF管両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    500税込550
    1袋(5個)
    当日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
  • 15/16 x 1"  両口スパナ エスコ

    15/16 x 1" 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-7商品構成単品
  • 8x10mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    8x10mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)100
  • 9x11mm 両口スパナ エスコ

    9x11mm 両口スパナ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-3.5二面幅(mm)9×11商品構成単品
  • 14x17mm 両口スパナ エスコ

    14x17mm 両口スパナ

    エスコ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-10二面幅(mm)14×17商品構成単品
  • 5/8x11/16" 両口スパナ エスコ

    5/8x11/16" 両口スパナ

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-4商品構成単品
  • 1/2x 9/16" 両口スパナ エスコ

    1/2x 9/16" 両口スパナ

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-3商品構成単品
  • ローラーキャッチ 両開 80mm エスコ

    ローラーキャッチ 両開 80mm

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板タイプ両開寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
...