カテゴリ

  • オフィス家具(11)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(3)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • CKD(31)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • TRUSCO(51)
  • YAMAZEN(山善)(36)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • イトーキ(197)
  • オカムラ(岡村製作所)(163)
  • サカエ(66)
  • サンワサプライ(42)
  • サンワダイレクト(42)
  • ナイキ(37)
  • ナビス(アズワン)(34)
  • フカガワ(34)
  • マキテック(51)
  • 三菱電機(42)
  • 内田洋行(27)
  • 山金工業(69)
  • 渡辺製作所[住設機器](65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台 h500」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付 エスコ

    477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付

    エスコ
    ¥53,300税込¥58,630
    1台
    当日出荷
    仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数3踏ざん踏面幅(mm)253設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)477型番CLS-3A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
  • 477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 エスコ

    477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付

    エスコ
    ¥64,100税込¥70,510
    1台
    当日出荷
    仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数4踏ざん踏面幅(mm)253設置寸法・奥行(mm)1085設置寸法・幅(mm)477型番CLS-4A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
  • 作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ エスコ

    作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ

    エスコ
    ¥178,300税込¥196,130
    1個
    翌日出荷
    後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
  • プリンターワゴン エスコ

    プリンターワゴン

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1台
    当日出荷
    デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
  • Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコ

    Φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ
    ¥35,500税込¥39,050
    1台
    当日出荷
    仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
  • CPUラック エスコ

    CPUラック

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1台
    翌日出荷
    パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式
  • 500x500x 288mm 踏台 樹脂製 エスコ

    500x500x 288mm 踏台 樹脂製

    エスコ
    ¥62,100税込¥68,310
    1台
    当日出荷
    高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
    仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)
  • 60本用 [折り畳式] 傘立て エスコ

    60本用 [折り畳式] 傘立て

    エスコ
    ¥41,600税込¥45,760
    1台
    当日出荷
    ロックを外して簡単に折りたためます。
    仕様●傘収納数:60本●サイズ(W×D×H)mm:1231×366×500●重量(kg):11.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
  • 900x400x 500mm 収納庫(両開き) エスコ

    900x400x 500mm 収納庫(両開き)

    エスコ
    ¥52,800税込¥58,080
    1台
    当日出荷
    仕様上置専用質量(kg)20.7色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43
  • 900x400x 500mm 収納庫(オープン型) エスコ

    900x400x 500mm 収納庫(オープン型)

    エスコ
    ¥38,800税込¥42,680
    1台
    当日出荷
    仕様オープン型上置き専用棚板1枚付質量(kg)17.1色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×399×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43
  • 900x450x 500mm 収納庫(オープン型) エスコ

    900x450x 500mm 収納庫(オープン型)

    エスコ
    ¥40,000税込¥44,000
    1台
    当日出荷
    仕様上置き専用オープン型棚板1枚付質量(kg)18.2色ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×449×453外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×500均等耐荷重(kg/段)50
  • 電動スプレー(充電式) エスコ

    電動スプレー(充電式)

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤフラムポンプ
  • 充電キャビネット エスコ

    充電キャビネット

    エスコ
    ¥300,000税込¥330,000
    1台
    翌日出荷
    9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを標準装備しています。据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
    付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1材質スチール、樹脂 (PP)質量(kg)本体:約68、フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3色ホワイト規格PSE対応制御方式輪番2回路 (デジタルタイマー)キャスター自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)使用温度(℃)17~28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×820有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×230×32(1ヶ所当)キャスター径(Φmm)100容量(W)最大71/台 合計1500以下収納数42台タイマー設定14プログラム×2回路充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)総耐荷重(kg)60 (棚1段当たり:30、天板 (上面):10)
  • パイプ脚立 エスコ

    パイプ脚立

    エスコ
    ¥8,920税込¥9,812
    1台
    欠品中
    材質鉄色オレンジ天板寸法(mm)幅290
  • ポータブルチェアー エスコ

    ポータブルチェアー

    エスコ
    ¥3,830税込¥4,213
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属品:収納袋。収納や持ち運びに便利な折り畳みチェア。フィッシングやアウトドアなどで大人気。チェアの高さを低くし、あぐらの組みやすい設計。ゆったり座れるワイド座面。安定感抜群の座面高18cm。防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。背面には、便利な収納ポケット付き。
    材質座面:ポリエステル フレーム:スチール質量(kg)1.7色OD耐荷重(kg)90座面高さ(mm)180使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490(収納時:130×130×500)
  • 伸縮パイプハンガー エスコ

    伸縮パイプハンガー

    エスコ
    ¥37,100税込¥40,810
    1台
    翌日出荷
    高さを4段階に調節できます。
    材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ)色シルバー耐荷重(kg)100キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付)キャスター径(Φmm)50
  • ランドリー用サイドラック エスコ

    ランドリー用サイドラック

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1台
    翌日出荷
    洗濯機まわりやリビングの小物もすっきり収納できます。マットな質感と木調の天板で部屋のインテリアにもなじみます。スチールの棚板は高さを2段階に選べて置くものに合わせて有効に使えます。ガタつきを軽減できるアジャスター付き。スリムなデザインで、お気に入りのインテリアにも調和します。
    材質支柱・その他:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 天板:MDF 樹脂部品:PP樹脂 ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)2.6耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×700
  • ダストカート エスコ

    ダストカート

    エスコ
    ¥34,800税込¥38,280
    1台
    翌日出荷
    ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
    材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)質量(kg)9色青容量(L)120口径(Φmm)340寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)サイズ(mm)500×500×960(H)
  • ツールワゴン EA956Fシリーズ エスコ

    ツールワゴン EA956Fシリーズ

    エスコ
    ¥50,500税込¥55,550
    1台
    翌日出荷
    材質本体/スチール、キャスター/ポリプロピレン・TPR厚さ(mm)【スチール】1.2寸法(mm)【四角穴】10×10(ピッチ間隔35)段数2段耐荷重(kg)全体200(各段/100)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)873×500×880キャスター径(Φmm)102
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    ¥34,000税込¥37,400
    1台
    翌日出荷
    。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
    仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
  • 1200mm/4段 手すり付 踏台 エスコ

    1200mm/4段 手すり付 踏台

    エスコ
    ¥146,200税込¥160,820
    1台
    翌日出荷
    後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
    仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
  • ビジネスチェアー EA956XCシリーズ エスコ

    ビジネスチェアー EA956XCシリーズ

    エスコ
    ¥44,300~税込¥48,730~
    1台
    翌日出荷
    布張り。ガス式上下調節機構
  • プーラー用油圧ラム エスコ

    プーラー用油圧ラム

    エスコ
    ¥133,200税込¥146,520
    1台
    翌日出荷
    材質ドイツ鋼ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大トルク(N・m)35能力(t)30径(mm)80
  • [キャスター付]ワゴン エスコ

    [キャスター付]ワゴン

    エスコ
    ¥28,400~税込¥31,240~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    可動棚板1枚付。キャスター付でデスクの足元棚として最適です。商品は完成品です。
    材質本体:スチール・粉体塗装耐荷重(kg)30キャスター自在×4材質(キャスター)ナイロングリーンマーク認定
  • 500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク エスコ

    500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1台
    翌日出荷
    背部分がオープンになっており、配線が簡単です。省スペースに家電を設置できます。
    仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mm
  • 12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ

    12本用 [折り畳式] 傘立て

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1台
    翌日出荷
    ロックを外して簡単に折りたためます。
    仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
  • (60L) 冷凍庫 エスコ

    (60L) 冷凍庫

    エスコ
    ¥38,900税込¥42,790
    1台
    翌日出荷
    トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
    仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
  • 500x873x880mm/ 4段 ツールワゴン エスコ

    500x873x880mm/ 4段 ツールワゴン

    エスコ
    ¥91,500税込¥100,650
    1台
    翌日出荷
    サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー(別売)を取付してカスタマイズ可能。
    仕様スチール厚さ:1.2mm材質本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン、TPR寸法(mm)873(W)×500(D)×880(H)質量(kg)36耐荷重(kg)全体200(各段:100、各引出し:30)角穴(mm)10×10(ピッチ間隔35)
  • AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコ

    AC100V/200kg 電動ウィンチ

    エスコ
    ¥89,400税込¥98,340
    1台
    翌日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
    仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1台
    翌日出荷
    専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    付属品USBケーブル仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 48本用 [折り畳式] 傘立て エスコ

    48本用 [折り畳式] 傘立て

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1台
    欠品中
    ロックを外して簡単に折りたためます。
    仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
  • 140x35x320mm(内寸) 百葉箱 エスコ

    140x35x320mm(内寸) 百葉箱

    エスコ
    ¥67,000税込¥73,700
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス寸法(mm)本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H)質量(kg)1.5(金具込み)