カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オンダ製作所(64)
  • 未来工業(45)
  • リケン(42)
  • ミヤコ(36)
  • 日動電工(33)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • Alpha Wire(23)
  • TOSTEM(LIXIL)(17)
  • 前澤給装工業(17)
  • 桑名金属工業(15)
  • TOZEN(トーゼン)(13)
  • TOEX(LIXIL)(13)
  • アウス(12)
  • RIDGID(日本エマソン)(11)
  • TRUSCO(9)
  • ユニット(9)
  • 東尾メック(9)
  • カクダイ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「埋設」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[電気用]レベルマーク エスコ[電気用]レベルマークエスコ(2件のレビュー)
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
電気用レベルマーク エスコ電気用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷から8日以内出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
水道用レベルマーク エスコ水道用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途水道用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
ガス用レベルマーク エスコガス用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途ガス用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
高速道路用レベルマーク エスコ高速道路用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途高速道路用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
レベルマーク (アース用) エスコレベルマーク (アース用)エスコ
770税込847
1本
翌日出荷
アース用。埋設管の維持。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすいです。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C
140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄) エスコ140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-16質量(kg)1.5先端寸法(mm)150×292板厚(mm)【先端】1.7材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズエスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズエスコ
2,550税込2,805
1本
翌日出荷
注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
レベルマーク (電気用) エスコレベルマーク (電気用)エスコ
770税込847
1本
翌日出荷
電気用。夜間にも対応できる反射板付管表示釘。埋設管の維持。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C
15mm ワイヤー入ウォーターホース エスコ15mm ワイヤー入ウォーターホースエスコ
39,800税込43,780
1巻
翌日出荷
減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15外径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.6材質柔質ポリ塩化ビニール透明使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
145,000税込159,500
1台
8日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911アズワン品番64-7858-13材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911アズワン品番64-7858-15材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911アズワン品番64-7858-14材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ