カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(16)
  • 常栄継手工業(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • TRUSCO(9)
  • フジトク(8)
  • ノーブランド(7)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • トップ工業(4)
  • NKCカップリング(4)
  • SK11(3)
  • アズワン(2)
  • アソー(2)
  • コノエ(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • WILLIAMS(2)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺29mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズエスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1/2”sqx29mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx29mmディープインパクトソケットエスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
対辺(mm)29差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)32
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
19,900税込21,890
1組
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2200-46
5/8インチ フレアーナット エスコ5/8インチ フレアーナットエスコ
2,420税込2,662
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA430A-5A材質真鍮(C3604)管径5/8"ナット対辺(mm)29
異径フレアーユニオン エスコ異径フレアーユニオンエスコ
2,820税込3,102
1袋(2個)
翌日出荷
2個入り。室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。R32・R410対応。
材質真鍮 (C3604)
26x29mm 両口めがねレンチ エスコ26x29mm 両口めがねレンチエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)26×29エスコ品番EA616CA-23
29 mm ラチェット メガネレンチ エスコ29 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
頑丈な作りクロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)29ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-29質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)29寸法C(mm)14.3
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-56
異径フレアーユニオン エスコ異径フレアーユニオンエスコ
2,120税込2,332
1袋(3個)
翌日出荷
3個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
3/4”sqx29mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx29mmディープインパクトソケットエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
対辺(mm)29差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
33,200税込36,520
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mmアズワン品番68-1832-87
29x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ29x1/2sq [ノンスパーク]ソケットエスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2対辺(mm)29全長(mm)44エスコ品番EA642LM-29材質特殊銅合金、アルミニウム青銅質量(g)260
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mmアズワン品番65-9247-61
1/2"DR/29mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/29mm ソケット(ステンレス製)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)29外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-42
1/2"DRx29mm ディープインパクトソケット エスコ1/2"DRx29mm ディープインパクトソケットエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
全長(mm)80対辺(mm)29外径(Φmm)41差込角(inch)1/2"
1"DRx29mm インパクトソケット エスコ1"DRx29mm インパクトソケットエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
全長(mm)57対辺(mm)29外径(Φmm)47.8差込角(inch)1アズワン品番64-2201-82
1/2”sqx29mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx29mmインパクトソケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
対辺(mm)29差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)30
3/4"DRx29mm インパクトソケット(薄肉) エスコ3/4"DRx29mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
全長(mm)53対辺(mm)29外径(Φmm)43差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2199-75
3/4sqx29mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ3/4sqx29mm ホイルナット用薄肉ソケットエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)29適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-29全長(mm)100質量(g)685外径(Φmm)43寸法D1(mm)43寸法D2(mm)44寸法I(mm)29
1"DRx29mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ1"DRx29mm インパクトディープソケット(薄肉)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
全長(mm)108対辺(mm)29外径(Φmm)44.8差込角(inch)1アズワン品番64-2200-11
1/2"DR/29mm ソケット エスコ1/2"DR/29mm ソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)29外径(Φmm)39差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-16
29mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ29mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)29アズワン品番64-2257-08幅×厚さ(mm)52×12
めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコめがねヘッド (EA723HV-1.-2用)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
12ポイント
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mmアズワン品番65-9247-58
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mmアズワン品番65-9247-57
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"DRx29mm インパクトソケット エスコ3/4"DRx29mm インパクトソケットエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
全長(mm)55対辺(mm)29外径(Φmm)45差込角(inch)3/4"
1/2"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ1/2"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)29外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
3/4"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)29外径(Φmm)40差込角(inch)3/4"
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-62
29mmx3/4sq インパクトソケット エスコ29mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)29適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-29全長(mm)53質量(g)412外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)44寸法I(mm)18
1/2"DRx29mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx29mm インパクトソケットエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
全長(mm)45対辺(mm)29外径(Φmm)41差込角(inch)1/2"
3/4”sqx29mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx29mmインパクトソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
対辺(mm)29差込角(inch)3/4”全長(mm)53外径(mm)44
ソケット(ホールド機能付) エスコソケット(ホールド機能付)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷