カテゴリ

  • 作業工具(61)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • コノエ(74)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
  • マルエム産業(29)
  • 潤工社(23)
  • TRUSCO(23)
  • トップ工業(20)
  • GEDORE(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • ノーブランド(18)
  • アソー(15)
  • 大阪ジャッキ製作所(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(14)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • BAHCO(バーコ)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • Wera(12)
  • 三興マテリアルサプライ(10)
  • ANEX(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺30mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
640税込704特価
1袋(2本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ エスコインパクトダブルソケット EA164VBシリーズエスコ
3,190税込3,509特価
1個
当日出荷から翌日出荷
1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
790税込869
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
36,200税込39,820
1組
当日出荷から翌日出荷
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
30x32mm メガネレンチ エスコ30x32mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)30×32エスコ品番EA686A-18
30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ30 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
当日出荷
頑丈な作りクロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
27x30mm メガネレンチ エスコ27x30mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)27×30エスコ品番EA686A-17
G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製) エスコG 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-6全長(mm)29質量(g)約68六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)11
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-46全長(mm)17.5質量(g)約41六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)17.5×12
六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ六角雄ねじスペーサ(ナイロン)エスコ
455税込501
1パック(10本)
翌日出荷
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
3/4”sqx30mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx30mmインパクトソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
対辺(mm)30差込角(inch)3/4”全長(mm)53外径(Φmm)44
六角雌ねじスペーサ(ナイロン) エスコ六角雌ねじスペーサ(ナイロン)エスコ
455税込501
1パック(10本)
翌日出荷
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
330税込363
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
1/2”sqx30mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx30mmディープインパクトソケットエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
対辺(mm)30差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)32
G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-66全長(mm)47質量(g)約87六角対辺(mm)30適合ホース内径(Φmm)20ステム有効長(mm)28ねじ有効長(mm)12
3/4"DR インパクトソケットセット エスコ3/4"DR インパクトソケットセットエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)差込角(inch)3/4"
1/2"DRx30mm ソケット(ZYKLOP) エスコ1/2"DRx30mm ソケット(ZYKLOP)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
全長(mm)42対辺(mm)30外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7886-82
4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型エスコ
18,200税込20,020
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50アズワン品番65-2172-40RoHS指令(10物質対応)対応
1/2”sqx30mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx30mmインパクトソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
対辺(mm)30差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)30
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
19,900税込21,890
1組
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2200-46
30x32mm メガネレンチ エスコ30x32mm メガネレンチエスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
グリースニップル EA991CYシリーズ エスコグリースニップル EA991CYシリーズエスコ
2,320税込2,552
1式(10個)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
M20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30アズワン品番64-7960-04ボルト寸法M20×100
M20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30アズワン品番64-7959-99
六角ナット 3種 (ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 3種 (ユニクロメッキ)エスコ
330税込363
1袋
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,600税込5,060
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0アズワン品番64-7965-69入数100本
24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮) エスコ24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)エスコ
13,800税込15,180
1丁
翌日出荷
材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼厚さ(mm)105全長(mm)250~305質量(g)1230対辺(mm)24×30送り角度(°)15アズワン品番64-7868-71ヘッド幅(mm)59
30 mm 片目片口スパナ エスコ30 mm 片目片口スパナエスコ
9,820税込10,802
1個
翌日出荷
対辺(mm)30全長(mm)330エスコ品番EA614ST-30質量(g)404寸法d(mm)43.2寸法b(mm)66寸法A1(mm)8.9寸法A2(mm)16
30 mm 打撃メガネレンチ エスコ30 mm 打撃メガネレンチエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)30全長(mm)196エスコ品番EA613GA-30寸法t(mm)14寸法T(mm)17寸法O(mm)10寸法m(mm)38寸法S1(mm)52
1/2"DRx30mm ソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx30mm ソケット(動力工具用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2200-89
3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角) エスコ3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
全長(mm)53質量(g)410対辺(mm)30外径(Φmm)46.3差込角(inch)3/4"アズワン品番64-7825-30
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
36,700税込40,370
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
G 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製 エスコG 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水アズワン品番68-1808-96
30mm スパナヘッド エスコ30mm スパナヘッドエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)30エスコ品番EA723SF-30