カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
  • 三興マテリアルサプライ(9)
  • オーエッチ工業(8)
  • ノーブランド(8)
  • 鈴木ブロンズ継手(7)
  • コノエ(6)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • GEDORE(5)
  • WILLIAMS(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • 常栄継手工業(4)
  • カクダイ(3)
  • 三木ネツレン(3)
  • FPC(3)
  • TIPTOP(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺38mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
660税込726
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
38x506mm 組立用めがねレンチ(シノ付) エスコ38x506mm 組立用めがねレンチ(シノ付)エスコ
5,230税込5,753
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)38エスコ品番EA613D-38
1/2"DR/38mm ソケット エスコ1/2"DR/38mm ソケットエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
全長(mm)47対辺(mm)38外径(Φmm)49.2差込角(inch)1/2アズワン品番64-7892-25
R 2・1/2" プラグ(ステンレス製) エスコR 2・1/2" プラグ(ステンレス製)エスコ
4,790税込5,269
1個
8日以内出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48対辺(mm)38アズワン品番64-7854-70ねじ径R2・1/2”
3/4”sqx38mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx38mmインパクトソケットエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
対辺(mm)38差込角(inch)3/4”全長(mm)57外径(mm)44
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
19,900税込21,890
1組
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2200-46
ドライバー型エキストラクター (軽傷用) エスコドライバー型エキストラクター (軽傷用)エスコ
6,790税込7,469
1セット
翌日出荷
セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
ニップル 1個 EA469BHシリーズ エスコニップル 1個 EA469BHシリーズエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
スパナヘッド(Φ12mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ12mm接続用)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
R 1"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコR 1"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)49対辺(mm)C:35、E:38アズワン品番64-7855-26
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
7,160税込7,876
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):38●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-09
3/4"DRx38mm インパクトソケット エスコ3/4"DRx38mm インパクトソケットエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
全長(mm)58対辺(mm)38外径(Φmm)57差込角(inch)3/4"
3/4”sqx38mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx38mmディープインパクトソケットエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
対辺(mm)38差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
ソケット エスコソケットエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
19,600税込21,560
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42差込角(mm)12.7対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24入組点数9差込角(inch)1/2材質(ソケット)クロム合金鋼
38mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ38mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)38アズワン品番64-2257-12幅×厚さ(mm)52×12
R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム エスコR 1" xΦ27.0mm 雄ねじステムエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-70
38mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ38mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケットエスコ
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-38全長(mm)108質量(g)1230外径(Φmm)56寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)38
3/4"DR/38mm ソケット エスコ3/4"DR/38mm ソケットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)59質量(g)523対辺(mm)38外径(Φmm)52差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-62
3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケットエスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-75
3/4"DRx38mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx38mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)60対辺(mm)38外径(Φmm)46差込角(inch)3/4"
38mm キャップナットレンチ エスコ38mm キャップナットレンチエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
滑りにくい構造で位置がずれにくく、ホイールに傷をつけず作業できます
全長(mm)180質量(kg)2六角対辺(mm)38アズワン品番64-7862-42
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
5,720税込6,292
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番67-5286-72
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
20,000税込22,000
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42差込角(mm)12.7対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24入組点数9差込角(inch)1/2材質(ソケット)クロム合金鋼
スパナヘッド(Φ15mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
38mmx3/4sq インパクトソケット エスコ38mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
3,280税込3,608
1個
8日以内出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-38全長(mm)57質量(g)558外径(Φmm)56.3寸法D1(mm)56.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
3/4"DR/19-41mm インパクトソケット(薄肉) エスコ3/4"DR/19-41mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
32,600税込35,860
1個
8日以内出荷
全長(mm)50~57対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2199-64総質量(kg)6