カテゴリ

  • 研磨材(49)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(43)
  • 物流用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • テープ(5)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • イチグチ(265)
  • ヤナセ(柳瀬)(149)
  • イトーキ(140)
  • TRUSCO(103)
  • NSK(ナカニシ)(59)
  • サンフレックス(52)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(52)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](43)
  • コクヨ(41)
  • アズワン(40)
  • 3M(スリーエム)(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • 永興電機工業(21)
  • SK11(21)
  • リューター(日本精密機械工作)(19)
  • ミユキ産業(19)
  • 田村総業(18)
  • ムラコ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布 1m」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150mm 布バフ エスコ

    150mm 布バフ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1枚
    当日出荷
    直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
  • 軸付布バフ エスコ

    軸付布バフ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
    軸径(Φmm)6.0幅(mm)15全長(mm)55硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])8000直径(mm)50
  • 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズ エスコ

    布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    材質ポリエステル繊維質量(kg)1メーカー中発販売
  • 1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール) エスコ

    1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
    用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去などエスコ品番EA929F-2材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布厚さ(mm)1.8質量(kg)4.5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10使用量【活性炭】150g/m2
  • 40mmx1.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx1.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)1揚量(t)1
  • 34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DH-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34長さ(m)1適合規格JIS B 8811揚量(t)1.6
  • 25mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    25mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DF-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25長さ(m)1JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
  • 37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CT-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37ベルト幅(mm)37全長(m)1使用荷重(kg)500揚量(t)0.5
  • 57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DL-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル全長(m)1材質(表面)ナイロン揚量(t)5
  • 42mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    42mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    6,140税込6,754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CW-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)42全長(m)1揚量(t)1.6
  • 1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) エスコ

    1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1枚
    翌日出荷
    材質ケブラー繊維使用アルミ加工布厚さ(mm)0.6寸法(m)1×1
  • 55mmx1.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    55mmx1.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981CY-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)55全長(m)1揚量(t)3.2
  • 34mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981DG-4材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34長さ(m)4揚量(t)1
  • 40mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)3揚量(t)1
  • 40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)2.5揚量(t)1
  • 34mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DG-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34長さ(m)6揚量(t)1
  • 34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    9,020税込9,922
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DG-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34ベルト幅(mm)34長さ(m)2使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
  • 24mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    24mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DG-5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34長さ(m)5揚量(t)1
  • 40mmx5.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx5.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)5揚量(t)1
  • 40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)8揚量(t)1
  • 40mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)1.5揚量(t)1
  • 40mmx2.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx2.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)2揚量(t)1
  • 40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CV-9材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)9揚量(t)1
  • 125mm フェルトバフ エスコ

    125mm フェルトバフ

    エスコ(4件のレビュー)
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途ツヤ出しにエスコ品番EA818-102材質フェルト(毛などの圧縮)厚さ(mm)約13/15(実測値)直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
  • #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
    用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適エスコ品番EA819AS-13軸径(Φmm)3粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
  • 45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ

    45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
  • #320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AS-14軸径(Φmm)3粒度#320直径(Φmm)25高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 充電式LEDヘッドライト エスコ

    充電式LEDヘッドライト

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    材質ABS、PP、アルミ寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44質量(g)320(充電池含む)保護等級IP66照射モードブースト、強、中、弱充電時間(時間)約5耐衝撃性1m電源タイプリチウムイオン電池(付属)明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20エコロジー商品省エネ
  • 90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2) エスコ

    90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-27材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
  • # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ

    # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)

    エスコ
    915税込1,007
    1枚
    当日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#80穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • 長さ測定器(シート用) エスコ

    長さ測定器(シート用)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    960税込1,056
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):500●重量(g):320g
  • フェルトバフセット エスコ

    フェルトバフセット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
    材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン
  • マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズ エスコ

    マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1巻
    翌日出荷
    強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコ

    ソケットレンチセット(ホールド機能付)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
  • 防錆シート(糸入り) エスコ

    防錆シート(糸入り)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。 糸入りの為強度があります。 金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
  • 防災セット エスコ

    防災セット

    エスコ
    7,610税込8,371
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
    質量(kg)2.04サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
  • # 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ

    # 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)

    エスコ
    710税込781
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23