ツールステーション (シャッター付き)エスコ4日以内出荷
シャッター付きで施錠ができるため、収納物の管理に最適なハイグレードモデルです。片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズに行えます。盗難防止用の鍵付き。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイは取り出しが可能な着脱式。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能。※トレイは手前側のみ引き出せます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用しています。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすいです。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。重厚感のあるシルバー×ブラックと細部までこだわったフォルム。
仕様トレイ:可動式×3個付属品トップマット、仕切板×8、ダイヤル錠質量(kg)39キャスター(mm)固定:Φ125×30耐荷重(kg)トレイ:各10キャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2天板耐荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:478 ×360 ×45キャスター径(Φmm)自在:100×50本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×900 (H) (キャスター含)