カテゴリ

  • 建築金物(1)
    • 内装商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
    • 散水・かん水資材(1)
  • 安全用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • サンセルフ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(87)
  • ノーブランド(15)
  • SPG(サヌキ)(22)
  • BXカネシン(66)
  • アルインコ(1)
  • タナカ(87)
  • フジテック・ジャパン(15)
  • カクダイ(47)
  • WAKI(和気産業)(43)
  • 山崎実業(127)
  • 水本機械製作所(118)
  • 八幡ねじ(92)
  • スリーナイン島野(72)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(68)
  • TRUSCO(61)
  • カナイ(58)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(58)
  • ミニター(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「柱」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止金具(コーナー用) エスコ転倒防止金具(コーナー用)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
ルータービット エスコルータービットエスコ
2,020税込2,222
1本(1個)
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
45,100税込49,610
1本
翌日出荷
収納袋付(ナイロン製)。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
35,200税込38,720
1本
翌日出荷
ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
カメムシ忌避剤 エスコカメムシ忌避剤エスコ
1,660税込1,826
1箱(1巻)
翌日出荷
【使用方法】1、袋から本品を取り出します。2、カメムシの出没場所、防ぎたい場所に忌避テープを棒、柱などに結んでください。3、残った忌避テープは袋に戻し、チャックを閉めて保存してください。嫌がるニオイでカメムシを寄せ付けません。テープに有効成分を含ませたもの。手軽に広範囲へ取付け可能。巻きつけるだけ。非粘着。
用途カメムシ忌避剤成分天然植物精油幅(mm)30長さ(m)10有効期間1ヶ月
ウッドエポキシ接着剤 エスコウッドエポキシ接着剤エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
[充電式]チェーンソー エスコ[充電式]チェーンソーエスコ
56,000税込61,600
1台
翌日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)材質樹脂質量(kg)4.0(電池パック含む)チェーンスピード(m/s)20バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(分)54サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)有効切断長さ(mm)350
[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ[防雨型]防犯カメラ取付ボックスエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。
材質SUS寸法(mm)115×110×20質量(g)164適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
棚柱棚受セット エスコ棚柱棚受セットエスコ
200税込220
1ケース(4個)
翌日出荷
用途EA976GB-6、-7用。材質ステンレスSUS304入数(個)4
750x460x980mmツールワゴン(樹脂製) エスコ750x460x980mmツールワゴン(樹脂製)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
材質トレー:樹脂 柱:アルミ質量(kg)9.6高さ(mm)980奥行(mm)460間口(mm)750耐荷重(kg)150キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)105
750x460x925mmツールワゴン(樹脂製) エスコ750x460x925mmツールワゴン(樹脂製)エスコ(1件のレビュー)
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
材質トレー:樹脂 柱:アルミ質量(kg)7.5高さ(mm)920奥行(mm)460間口(mm)750耐荷重(kg)150キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)105
Φ50x 50mm 円柱ゴム エスコΦ50x 50mm 円柱ゴムエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-212
Φ25x200mm 円柱ゴム エスコΦ25x200mm 円柱ゴムエスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-211
Φ80x900mm ガードポール(オレンジ) エスコΦ80x900mm ガードポール(オレンジ)エスコ
11,600税込12,760
1個
予約販売
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900オレンジエスコ品番EA983FT-20材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR質量(kg)3.5内径(Φmm)【トップ】40ベース径(Φmm)290ポール径(Φmm)80
200x1000mm クッションマット(黄) エスコ200x1000mm クッションマット(黄)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
中折れがVカットになっているので角度が自在に変更できます。 平面も可能ですが、円柱は不可です。 軽量でクッション性がよく、手軽に貼れます。
用途危険標示や安全保護用に材質ポリエチレン厚さ(mm)10仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA983FJ-285寸法(mm)200×1000粘着剤アクリル系
23x53x1000mm コーナーガード(グレー) エスコ23x53x1000mm コーナーガード(グレー)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
軽くて、取付が簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにグレー材質酢酸ビニル(EVA)付属品粘着テープエスコ品番EA983FJ-217幅(mm)【貼付】11寸法(mm)23×53×1000
23x53x1000mm コーナーガード(レモンイエロー) エスコ23x53x1000mm コーナーガード(レモンイエロー)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
軽くて、取付が簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにレモンイエロー材質酢酸ビニル(EVA)付属品粘着テープエスコ品番EA983FJ-216幅(mm)【貼付】11寸法(mm)23×53×1000
65x65x1000mm コーナーガード(アイボリー) エスコ65x65x1000mm コーナーガード(アイボリー)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにアイボリー材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂厚さ(mm)13付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-212寸法(mm)65×65×1000
65x65x1000mm コーナーガード(黄) エスコ65x65x1000mm コーナーガード(黄)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにレモンイエロー材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂厚さ(mm)13付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-211寸法(mm)65×65×1000
35x35x 100mm コーナーガード(アイボリー) エスコ35x35x 100mm コーナーガード(アイボリー)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにアイボリー材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板厚さ(mm)8付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-202寸法(mm)35×35×1000
35×35×1000mm  コーナーガード(黄) エスコ35×35×1000mm コーナーガード(黄)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにレモンイエロー材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板厚さ(mm)8付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-201寸法(mm)35×35×1000
50mmx2m クッションテープ(黒) エスコ50mmx2m クッションテープ(黒)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ブラック材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-42寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
50mmx2m クッションテープ(白) エスコ50mmx2m クッションテープ(白)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ホワイト材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-41寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
1800x1200x5mm クッションマット(黄) エスコ1800x1200x5mm クッションマット(黄)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。 縦横カット可能で、対象物に合わせた施工ができます。 両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱、配管の保護材にイエロー材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂厚さ(mm)5エスコ品番EA983FE-160S質量(g)約1550寸法(幅W×長さL)(mm)約1200×1800
1800x1200x9mm クッションマット(黄) エスコ1800x1200x9mm クッションマット(黄)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。 ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。 H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。 複雑な形状をしたコーナーの衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱にイエロー材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂厚さ(mm)9エスコ品番EA983FE-160質量(g)約2200寸法(幅W×長さL)(mm)1200×1800mm
ウレタン補修テープ エスコウレタン補修テープエスコ
9,750税込10,725
1個
翌日出荷
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
ウレタン補修テープ エスコウレタン補修テープエスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-1硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)主な用途補修用
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡) エスコ300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
平面ミラーです。 写り方が実物大に見えます。 検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステーエスコ品番EA724ZW-6材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90質量(kg)1設置場所屋内、壁面・柱など
330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用) エスコ330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。 死角が自然に目に入る
仕様屋外設置可付属品取付金具エスコ品番EA724ZL-11材質鏡面:アクリル質量(kg)1.35ミラー寸法(mm)330×550×2取付場所柱壁曲率半径860R
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコΦ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)エスコ
3,630税込3,993
1個
当日出荷
50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
54,900税込60,390
1個
翌日出荷
持ち手をなくしたハンドルレスタイプ パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
エスコ品番EA520XC-1全長(mm)770寸法H(mm)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570寸法H1(mm)600寸法ST(mm)400
消える墨汁 エスコ消える墨汁エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1主成分染料、グリコール、膠料、水容量50cc
多用途シール剤(防カビ) エスコ多用途シール剤(防カビ)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)65使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間-硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
マガジンスタンド エスコマガジンスタンドエスコ
40,400税込44,440
1台
翌日出荷
ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
材質柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2キャスター径(Φmm)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:656×54×320グリーンマーク認定
ガーデンシンク[樹脂製] エスコガーデンシンク[樹脂製]エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
アクリル円柱 エスコアクリル円柱エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
透明のアクリル円柱です。
アクリル円柱 エスコアクリル円柱エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
透明のアクリル円柱です。
関連キーワード
電柱特集