カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,099)
    • 継手(1,063)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
    • 配管用ワンタッチ管継手(77)
    • くい込み管継手・インサート管継手(66)
  • 作業工具(95)
  • 空調・電設資材(76)
  • 電気材料(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 溶接用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 測定用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
  • 種類その他(31)
  • 種類エルボ(110)
  • 種類カップリング(24)
  • 種類キャップ(32)
  • 種類クロス(13)
  • 種類ストリートエルボ(14)
  • 種類ソケット(83)
  • 種類チーズ(39)
  • 種類ニップル(61)
  • 種類フランジ(13)
  • 種類ブッシング(33)
  • 種類プラグ(35)
  • 種類ホースジョイント(77)
  • 種類ユニオン(53)
  • 種類レジューサー(12)
  • 種類伸縮継手(7)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
  • 1/2(8)
  • 5/8(1)
  • 3/4(7)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(92)
  • ステンレス(182)
  • 塩化ビニール(PVC)(32)
  • 樹脂(11)
  • (24)
  • 鋳鉄(17)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(163)
呼び径(A)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(16)
  • 8(18)
  • 10(23)
  • 13(4)
  • 15(22)
  • 16(3)
  • 20(31)
  • 25(24)
  • 30(5)
  • 32(17)
  • 40(12)
  • 50(16)
  • 65(9)
  • 80(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
  • PT(管用テーパ)(19)
  • その他(5)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(180)
  • 吉年(145)
  • KITZ(キッツ)(79)
  • ニッタ(482)
  • PISCO(ピスコ)(932)
  • TRUSCO(204)
  • イノック(130)
  • 千代田通商(385)
  • 清水製作所[継手](307)
  • ノールマ(9)
  • コガネイ(370)
  • SMC(10,685)
  • RS PRO(2,005)
  • コンサス(1,561)
  • カクダイ(573)
  • フジトク(525)
  • リケン(498)
  • オンダ製作所(496)
  • フジキン(487)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「継手」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,734件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻)エスコ(3件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
R 1/4”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4” ニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-2A
6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
239税込263特価
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-61ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
Rc 3/4"x R  3/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4"x R 3/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-85ねじ径Rc3/4”×3/4”
Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" キャップ(ステンレス製)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)30アズワン品番64-7854-56ねじ径Rc1・1/4”
R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MD-13
R 3/4" xR 3/4"  砲金ニップル エスコR 3/4" xR 3/4" 砲金ニップルエスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432ND-20
Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ エスコRc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボエスコ
710税込781
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-204
G 3/8" ロックナット エスコG 3/8" ロックナットエスコ
265税込292
1個
当日出荷
材質真鍮形状ロックナット呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150接続ねじGGねじ3/8"呼び径(A)10アズワン品番64-2197-95
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
790税込869
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
1/4インチ スイブルエルボ エスコ1/4インチ スイブルエルボエスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
エスコ品番EA443E-2材質真鍮形状エルボ90°
8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
R  1 ”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1 ” ニップル(ステンレス製)エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-10A
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc 1/4”  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4” 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
769税込846特価
1個
当日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469AN-2A
R  1 "  プラグ(ステンレス製) エスコR 1 " プラグ(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)31対辺(mm)19アズワン品番64-7854-66ねじ径R1”
1/4インチx1/2インチ レデューサー エスコ1/4インチx1/2インチ レデューサーエスコ
569税込626特価
1袋(2個)
当日出荷
形状レジューサー材質真鍮エスコ品番EA141AE-24質量(g)46寸法L(mm)22ねじ径めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT六角対辺(mm)23寸法L1(mm)15寸法L2(mm)7
Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコRc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシングエスコ
820税込902
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-13
3/4”  溶接 90°エルボ エスコ3/4” 溶接 90°エルボエスコ
645税込710
1個
当日出荷
形状90°エルボエスコ品番EA469GA-6
G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-57入数1個
R1/2インチ 雄ネジステム エスコR1/2インチ 雄ネジステムエスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-42ねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/4
8mm 三方活栓 (PP製) エスコ8mm 三方活栓 (PP製)エスコ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA425KB-8
6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
12/12X2 Y型ユニオン エスコ12/12X2 Y型ユニオンエスコ
655税込721
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20寸法B2(mm)23寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコR3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
エスコ品番EA425MB-83
20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471ED-20A
R 1/4" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 6 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)32使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)14(本体)、17(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1206使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-42入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
Rp3/4”  ソケット(ステンレス製) エスコRp3/4” ソケット(ステンレス製)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AA-6A
Rc1・1/4”xRc  1”  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4”xRc 1” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-12A
3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ3/8インチx13mm 雄ネジステムエスコ
545税込600
1個
当日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-34材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)10対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
25mm ホースカップリング エスコ25mm ホースカップリングエスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462A-10
R 1/4" 六角プラグ エスコR 1/4" 六角プラグエスコ
450税込495
1個
当日出荷
材質真鍮形状六角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150呼び径(A)10アズワン品番64-2197-80
8mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ8mm ワンタッチ型プラグ(20型)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA425NC-8
8mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) エスコ8mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA425NE-8
R 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-42適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
エスコ品番EA425D-6適合チューブ外径(Φmm)6
...