カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • テープ(90)
  • 電気材料(35)
  • 手袋(62)
  • 塗料(20)
  • 接着剤・補修材(104)
  • 溶接用品(51)
  • 物流用品(559)
  • メカニカル部品(163)
  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • 機構部品(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 作業服(53)
  • 作業工具(43)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 厨房用品(27)
  • 清掃用品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 保管用品(15)
  • 研磨材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 梱包用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 事務用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全標識(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 切削工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(171)
  • KIJIMA(キジマ)(27)
  • アズワン(931)
  • 武蔵ホルト(24)
  • サンデーペイント(2)
  • TRUSCO(424)
  • ロックペイント(2)
  • SOFT99(12)
  • デンカエレクトロン(41)
  • 呉工業(クレ)(24)
  • 3M(スリーエム)(203)
  • SMC(5,574)
  • 東京発条製作所(1,863)
  • cotta(1,455)
  • 福井クラフト(1,116)
  • パール金属(909)
  • RS PRO(846)
  • 三ツ星ベルト(734)
  • メディアカバーマーケット(680)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱」の検索結果

1,829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻)エスコ(3件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
2,130税込2,343
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
欠品中
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
120ml 変成シリコンコーク クリア エスコ120ml 変成シリコンコーク クリアエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1本
当日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ないアズワン品番65-3897-45危険物の類別非危険物
(90L) 冷蔵庫 エスコ(90L) 冷蔵庫エスコ
41,300税込45,430
1台
当日出荷
一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)4191エスコ品番EA967CR-165種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C165シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)650型番C-165寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2261エスコ品番EA967CR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C89シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1900型番C-89寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,410税込3,751
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製) エスコ43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れております。各種キャビネット、防災設備に使用できます。
エスコ品番EA951MA-21
19mmx10m ガラスクロステープ エスコ19mmx10m ガラスクロステープエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-47種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)290寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
強力すだれ用フック (接着剤取付) エスコ強力すだれ用フック (接着剤取付)エスコ(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット(2個)
当日出荷
耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わりますアズワン品番65-2284-35
B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
64,000税込70,400
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-53初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)エスコ
41,600税込45,760
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-51初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)エスコ
6,590税込7,249
1個
当日出荷
エスコ品番EA986SD-75材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)700種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)車輪幅(mm)19耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ エスコメスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズエスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
仕様●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-12
ゴム付ケレップ エスコゴム付ケレップエスコ
360税込396
1セット(2個)
当日出荷
用途水栓の補修用パーツ耐熱温度(℃)80材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
8,700税込9,570
1個
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズエスコ
315税込347
1個
当日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-71
1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)エスコ
23,700税込26,070
1枚
当日出荷
仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコM6 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
クレラップ(業務用) EA944CTシリーズ エスコクレラップ(業務用) EA944CTシリーズエスコ
350税込385
1本
当日出荷から翌日出荷
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ75mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(1件のレビュー)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート エスコ1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシートエスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5材質膨張黒鉛適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリエスコ品番EA351NG-1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)(限界)2.0耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)
50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
680税込748
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-02
50A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ50A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,210税込1,331
1枚
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-66
25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,190税込1,309
1枚
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-75
...