カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
  • タカギ(35)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • カクダイ(19)
  • グリーンライフ(14)
  • ミヤコ(14)
  • セフティー3(13)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • 未来工業(10)
  • オーブテック(9)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • KVK(7)
  • 三洋化成(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • アズワン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛇口 12mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1/2" 給水管用袋ナット エスコG1/2" 給水管用袋ナットエスコ
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA432MS-503高さ(mm)12呼び径13適合パイプ径(Φmm)13.5ねじサイズG1/2
一槽シンク(SUS430) エスコ一槽シンク(SUS430)エスコ
53,700税込59,070
1台
当日出荷
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。 日本製
12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキン エスコ12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキンエスコ
410税込451
1パック(30個)
当日出荷
内径(Φmm)5エスコ品番EA949SW-5
12/16mmx30m 散水ホースリール エスコ12/16mmx30m 散水ホースリールエスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷
レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30エスコ品番EA124KA-1A材質PP、ABS、塩化ビニールカバーなし寸法(mm)410×420×395質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)0.8キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)12×16パターン6種類適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚) エスコ24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)12エスコ品番EA949SW-12
G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコG 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナットエスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
水栓用スパナ ナット締付用 38×230mm エスコ水栓用スパナ ナット締付用 38×230mmエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質鋳鉄全長(mm)230対辺(mm)【スパナ】12締付能力(ナット)38mmアズワン品番65-2142-77
W3/16” /14x12mm 水栓ハンドル用ビス(無地) エスコW3/16” /14x12mm 水栓ハンドル用ビス(無地)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468B-118材質黄銅ねじ径W3/16”サイズ(mm)Φ14×12
W3/16” /14x12mm 水栓ハンドル用ビス (青) エスコW3/16” /14x12mm 水栓ハンドル用ビス (青)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468B-116材質黄銅ねじ径W3/16”サイズ(mm)Φ14×12
W3/16” /14x12mm 水栓ハンドル用ビス (赤) エスコW3/16” /14x12mm 水栓ハンドル用ビス (赤)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468B-117材質黄銅ねじ径W3/16”サイズ(mm)Φ14×12
散水ホースリール エスコ散水ホースリールエスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18