カテゴリ
- 研磨材(623)
- ねじ・ボルト・釘(196)
- 作業工具(160)
- 切削工具(158)
- 電動工具(130)
- 事務用品(39)
- テープ(28)
- 測定用品(24)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 安全保護具(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 物流用品(20)
- 学童・教育用品(20)
- パソコン/周辺機器(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 手袋(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 清掃用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 農業機械(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 電気材料(7)
- 安全用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 作業服(6)
- 保管用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 農具(4)
- 制御機器(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防災用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 家電(3)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(113)
- IKO(日本トムソン)(3,376)
- 三菱マテリアル(1,695)
- 三木プーリ(1,630)
- イスカル(1,281)
- タンガロイ(1,081)
- サンドビック(926)
- 京セラ(885)
- 大見工業(849)
- ミニター(731)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(716)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(707)
- 住友電工ハードメタル(627)
- グーリング(605)
- SKF(日本エスケイエフ)(588)
- エレコム(583)
- NS(日進工具)(533)
- WIDIA(530)
- RS PRO(520)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
「超」の検索結果
特価

超強力マグネット
エスコ¥1,020~税込¥1,122~1パック(10個)ほか当日出荷から翌日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
30kg 超強力マグネットバー
エスコ(2件のレビュー)¥1,930税込¥2,1231個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
超強力マグネットフック
エスコ¥1,660~税込¥1,826~1個当日出荷から50日以内出荷ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
超厚地純綿軍手
エスコ¥385~税込¥424~1個ほか当日出荷から翌日出荷10本編。 超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。 手首部分が特殊折り返し編の為、脱着がスムーズで強さが抜群です。全長(mm)230サイズフリー中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21ゲージ7
超強力マグネット
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(10個)当日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
超強力マグネットフック
エスコ¥3,820税込¥4,2021個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。材質ネオジウム磁石色黒耐荷重(kg)30口幅(mm)17サイズ(Φmm)面:38特性超強力
六角ナット(超高強度・超高張力)
エスコ¥240税込¥2641袋(2個)翌日出荷入数:2個。SCM435焼入の超強度仕様。材質鉄厚さ(mm)10±0.8ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19硬度HRC28~32ねじの呼びM12強度区分10T相当ねじ山種類並目
17kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,630税込¥1,7931個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
六角ナット(超高強度・超高張力)
エスコ¥285税込¥3141袋翌日出荷SCM435焼入の超強度仕様。材質鉄厚さ(mm)18±0.9ピッチ2.5規格1種六角対辺(mm)32硬度HRC28~32ねじの呼びM22強度区分10T相当ねじ山種類並目
42kg 超強力マグネットバー
エスコ¥4,530税込¥4,9831個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
8kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
5本組 超精密ピンセット(超合金製)
エスコ¥44,500税込¥48,9501セット(1セット)翌日出荷非磁性(100%)。材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)形状直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm)ケース寸法(mm)130(W)×180(D)×13(H)連続使用温度(℃)600
158mm/36T超硬チップソー(超小型)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷用途雑草、ツル草、造園仕様植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様山数36刃厚(mm)1.75mm直径(mm)158穴径25.4mm
450mm 平バール(超軽量)
エスコ¥1,940税込¥2,1341本当日出荷超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。エスコ品番EA519MD-52材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)450質量(g)480寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24
35kg 超強力マグネットバー
エスコ¥3,320税込¥3,6521個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
超硬バー
エスコ¥8,120税込¥8,9321本翌日出荷ハードスチール・ステンレス用。精密性に優れ、美しい仕上がり面。適合材質:ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン。kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiANコーティング軸径(Φmm)6カット名称ファインダイヤモンドカット刃径×刃長×全長(mm)12×32×77
超強力マグネット付フック
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。特性超強力
4kg 超強力マグネットバー
エスコ¥665税込¥7321個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
超硬チップソー
エスコ¥18,200税込¥20,0201枚(1枚)翌日出荷特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。用途台金:工具鋼、チップ:サーメット材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット質量(g)1200山数70最大回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.4穴径(mm)25.4直径(mm)305
超硬チップソー
エスコ¥3,000税込¥3,3001枚翌日出荷超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。高耐久タイプのチップソー。用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)1.8穴径(mm)25.4直径(mm)230
超硬チップソー
エスコ¥2,450税込¥2,6951枚翌日出荷コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230
ユニバーサル超精密バイス
エスコ¥50,600~税込¥55,660~1個翌日出荷回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
ソックス(超高機能)
エスコ¥1,010税込¥1,1111足翌日出荷足のことを考えた靴下で、長時間の活動をアシストします。 足首の圧力を強めにし、ふくらはぎにかけて圧力を弱めることで履き心地の良い靴下です。 足首に引き締め効果のある補強糸を使用しています。 強度とクッション性に優れたパイル編み。 かかと付仕様●サイズ:25~27cm●材質:綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン●カラー:ブラック×グレー●重量:130g●入数:1足
...





![M10 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505105-260420-02.jpg)



![M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505157-260420-02.jpg)











![M20 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505175-260420-02.jpg)










![M24 [超高強度・超高張力]六角ナット(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505236-260420-02.jpg)
![M 8 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505263-260420-02.jpg)


![[6mm軸]超硬カッターセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625106-180824-02.jpg)