カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • SMC(1,635)
  • コガネイ(269)
  • RS PRO(268)
  • CKD(191)
  • PISCO(ピスコ)(105)
  • アズワン(102)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • オンダ製作所(68)
  • テクノフレックス(48)
  • ニッタ(46)
  • リケン(39)
  • 吉年(34)
  • シーケー金属(29)
  • アソー(28)
  • アカギ(28)
  • イチネンTASCO(25)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • 桑名金属工業(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 8a」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
600税込660
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-60
6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ6mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
34-508mm/710mm チェーンレンチ エスコ34-508mm/710mm チェーンレンチエスコ
78,300税込86,130
1丁
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)710質量(kg)7.7ベルト長さ(mm)1740アズワン品番64-2221-93パイプ外径(Φmm)34~508
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
395税込435特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
580税込638
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
1,330税込1,463特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
345税込380特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
チューブカッター[ステンレス製] エスコチューブカッター[ステンレス製]エスコ
2,000税込2,200
1枚
当日出荷
EA338AD-26A用替刃。
材質ステンレス(SUS420J2)入数(枚)1
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
705税込776
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
チューブブラシセット エスコチューブブラシセットエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
98,000税込107,800
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
11,800税込12,980
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122アズワン品番65-9246-76
サイトグラス EA481BKシリーズ エスコサイトグラス EA481BKシリーズエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
[EA338AK-25用] 替 刃 エスコ[EA338AK-25用] 替 刃エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
替 刃(EA338AK-10,20用/1枚) エスコ替 刃(EA338AK-10,20用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338AK-10B
[EA546DE-18A用] 替刃(下あごセット) エスコ[EA546DE-18A用] 替刃(下あごセット)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
歯幅(mm)25アズワン品番64-2221-82
1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-23
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
4mmX1/8T D型ユニオン エスコ4mmX1/8T D型ユニオンエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ6mmX1/8PT D型ユニオンエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
PTターンエルボユニオン エスコPTターンエルボユニオンエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ雄ねじカップリング(アルミ製)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-06
[EA338AC-20用] スペアアンビル エスコ[EA338AC-20用] スペアアンビルエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2205-86
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
[EA546DE-18A用] 替刃(上あご) エスコ[EA546DE-18A用] 替刃(上あご)エスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
歯幅(mm)25アズワン品番64-2221-78
3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-67
3/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ3/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-3
1”コンジットベンダー エスコ1”コンジットベンダーエスコ
52,500税込57,750
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1500質量(kg)5.9
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61アズワン品番65-9246-75
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-62
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125アズワン品番65-9246-77
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ6mmX1/8 PT C型 ユニオンエスコ
840税込924
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ4mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,200税込4,620
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。