カテゴリ
- 作業工具(60)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 土牛(135)
- 王将(須佐製作所)(75)
- オーエッチ工業(65)
- マルキン印(48)
- 角利(角利産業)(29)
- 藤元(26)
- GEDORE(22)
- 三洋試験機工業(16)
- 与板利器工業(13)
- TRUSCO(12)
- かじ平(12)
- 小柳機工(10)
- 関兼常(10)
- トップマン[工具・金物](10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- 大五郎(9)
- HAMACO(9)
- ブランドをもっと見る
「鎚」の検索結果

Φ60x360mm 木製ハンマー
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷エスコ品番EA575WY-73全長(mm)360種類木ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)木主な用途打ち込み作業
200g/390mm テストハンマー
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷エスコ品番EA575WE-11全長(mm)390種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)樫主な用途機械機器や車輌の点検
150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15頭質量(g)150
250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄)
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA575WD-5全長(mm)450種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)15材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検
225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷エスコ品番EA575SE-11全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)26材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm
エスコ¥17,700税込¥19,4701本翌日出荷高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)
225g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷エスコ品番EA575SE-1全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)25×22材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷エスコ品番EA575SE-2全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)27×23材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
375g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄)
エスコ¥3,260税込¥3,5861本翌日出荷材質頭:炭素工具鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)360頭囲(cm)28×25mm頭質量(g)375全質量(g)580
375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷エスコ品番EA575SE-13全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA575SE-12全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)28材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷防爆仕様。ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き。耐久性と耐食性に優れています。材質(ヘッド)銅
大ハンマー(ファイバーグラス柄)
エスコ¥17,000~税込¥18,700~1本翌日出荷ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
ボールピンハンマー
エスコ¥4,380税込¥4,8181本翌日出荷クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
450g ボールピンハンマー
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA575VA-450A全長(mm)330種類片手ハンマー頭径(Φmm)28材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)高炭素鋼主な用途打ち込み作業
ボールピンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
エスコ¥3,510~税込¥3,861~1個翌日出荷から4日以内出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質(柄部)TPR+ファイバーグラス材質(ヘッド)アルミニウム青銅
680g ボールピンハンマー
エスコ¥2,190税込¥2,4091本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):680材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:35、全長:360全質量(g)935
1134g ボールピンハンマー
エスコ¥2,960税込¥3,2561本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):1134材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:41、全長:400全質量(g)1455
910g ボールピンハンマー
エスコ¥2,640税込¥2,9041本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):910材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:38、全長:390全質量(g)1195
454g ボールピンハンマー
エスコ¥1,850税込¥2,0351本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):454材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:31、全長:350全質量(g)700
900g ボールピンハンマー
エスコ¥9,920税込¥10,9121本翌日出荷錆を防止するパウダーコート仕上げ材質頭:高炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)375頭径(Φmm)34頭質量(g)900
454g ボールピンハンマー
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷エスコ品番EA683PK-1全長(mm)335種類片手ハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ボールピンハンマー
エスコ¥3,190~税込¥3,509~1個翌日出荷最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)高炭素鋼主な用途打ち込み作業




























![[EA575VB-24用] 355mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554359-210428-02.jpg)
![[EA575VB-22用] 317mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554334-210428-02.jpg)
![[EA575VB-21用] 279mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554325-210428-02.jpg)







![[EA575VB-25・26用] 393mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554368-210428-02.jpg)




![[EA575VB-27用] 400mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554377-210428-02.jpg)