カテゴリ

  • 作業工具(20)
    • 鏝その他(7)
    • 角鏝(2)
    • 道路面引鏝(2)
    • 目地鏝(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(174)
  • 研磨材(15)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 赤長(アカカネチョウ)(29)
  • カネシカ(32)
  • 宮谷製作所(201)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(113)
  • 五百蔵製作所(52)
  • カネミツ[コテ](96)
  • 東京西勘(58)
  • BIGMAN(ビッグマン)(81)
  • アローライン工業(54)
  • ナルセ(11)
  • HAKKO(白光)(880)
  • goot(太洋電機産業)(183)
  • ホーザン(115)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(77)
  • RS PRO(71)
  • 中島銅工(55)
  • SURE(石崎電機製作所)(45)
  • メトカル(35)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鏝」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半田ごて(ガス式) エスコ半田ごて(ガス式)エスコ(2件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷
最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)使用時間(分)30(中火で)付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)全長(mm)150容量(mL)(カートリッジ)7能力30~70W
140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝/6本組) エスコ140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝/6本組)エスコ
16,200税込17,820
1個
当日出荷
エスコ品番EA521S-6
鏝(ステンレス製) エスコ鏝(ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
角鏝(ステンレス製) エスコ角鏝(ステンレス製)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。材質ステンレス厚さ(mm)ブレード:0.8
140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・平/金型用) エスコ140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・平/金型用)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521S-6A形状
半田ごて用カバー エスコ半田ごて用カバーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305ZK
ガス式半田ゴテ エスコガス式半田ゴテエスコ(2件のレビュー)
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
エスコ品番EA304ZD-100
140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・ゼンマイ/金型) エスコ140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・ゼンマイ/金型)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521S-6L
140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・角/金型用) エスコ140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・角/金型用)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521S-6G形状
140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・三角/金型用) エスコ140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・三角/金型用)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521S-6F形状三角
半田ごて(ガス式) エスコ半田ごて(ガス式)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-100
140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・丸/金型用) エスコ140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・丸/金型用)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521S-6J形状
140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・楕円/金型用) エスコ140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・楕円/金型用)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521S-6H形状楕円
20W 半田ゴテ エスコ20W 半田ゴテエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HA-20
半田ゴテ (ガス式) エスコ半田ゴテ (ガス式)エスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
セット内容:本体、カートリッジ(1本)。カートリッジにブタンガス(EA916WR-10A)を注入してご使用下さい。自動点火。
全長(mm)270容量(mL)【カートリッジ】20最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田】540使用時間(分)(中火)30加熱能力(W)30~125
外丸面引鏝 エスコ外丸面引鏝エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588-16A
内角鏝(パテ塗り用) エスコ内角鏝(パテ塗り用)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたハンドル。1回で内角の両サイドを塗る事ができます。パテ塗り用。
ダイヤモンド鏝ヤスリ (丸) エスコダイヤモンド鏝ヤスリ (丸)エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
軸径(Φmm)3.2粒度電着ダイヤモンド#140全長(mm)55ハンドルEA826VM-0 (別売)形状(mm)丸 (Φ2.3×20)
外角鏝(パテ塗り用) エスコ外角鏝(パテ塗り用)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
1回で外角の両サイドを塗ることができます。外壁断熱に特化した商品です。人間工学に基づいたハンドル。パテ塗り用。
クシ目鏝(ステンレス) エスコクシ目鏝(ステンレス)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
グラスファイバーで補強されたポリアミドフレームでできているので、軽くて丈夫です。
200W 半田ゴテ エスコ200W 半田ゴテエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
300W 半田ゴテ エスコ300W 半田ゴテエスコ(2件のレビュー)
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
全長(mm)384容量(W)300仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-300直径(Φmm)(こて先)22電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
AC100V/100W半田ごて エスコAC100V/100W半田ごてエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
消費電力(W)100コテ先温度(℃)530仕様ニクロムヒーター全長(mm)280電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
[EA304AR用]半田ごて エスコ[EA304AR用]半田ごてエスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
仕様交換用半田ごて
[EA304AK用]半田ごて エスコ[EA304AK用]半田ごてエスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
仕様EA304AK用半田ごて
鏝セット(首可動式) エスコ鏝セット(首可動式)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
材質ツル首:SPHC なで面:ステンレス寸法(mm)20×60アズワン品番64-2233-21
[EA304AG用]半田ごて エスコ[EA304AG用]半田ごてエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
仕様EA304AG用半田ごて
ガス式半田ゴテキット エスコガス式半田ゴテキットエスコ(1件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZD関連資料取扱説明書(日本語)(0.15MB) メーカー取扱説明書(英語)(4.29MB)
半田ごてキット(ガス式) エスコ半田ごてキット(ガス式)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH関連資料取扱説明書(日本語)(0.36MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.4MB)化学物質等安全データシート(SDS)SDS英語(0.1MB)
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
15,600税込17,160
1組(1組)
欠品中
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.27MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.57MB) 取扱説明書(日本語)(0.55MB)
半田ゴテキット (ガス式) エスコ半田ゴテキット (ガス式)エスコ
6,000税込6,600
1組
翌日出荷
キット内容:半田ごて (EA304ZB-100A)、 1.0mmチップ (EA304ZB-1)、 ホットナイフ (EA304ZB-5)、 トーチ (EA304ZB-6)、 ブロワー (EA304ZB-7)、 こて先クリーナー、巻き半田 。ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
全長(mm)150容量(mL)【カートリッジ】7最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田ごて】400使用時間(分)30 (中火で)加熱能力(W)30~70
150mm ダイヤモンド鏝やすり(平) エスコ150mm ダイヤモンド鏝やすり(平)エスコ
8,810税込9,691
1本
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状平(4.2×2.0)アズワン品番64-7938-54
150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸) エスコ150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)エスコ
9,550税込10,505
1本
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状丸(Φ3.2)アズワン品番64-7938-53
150mm ダイヤモンド鏝やすり(平) エスコ150mm ダイヤモンド鏝やすり(平)エスコ
6,100税込6,710
1本
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状平(3.1×2.9)アズワン品番64-7938-49
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸) エスコ150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)エスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状丸(Φ2.7)アズワン品番64-7938-52
150mm ダイヤモンド鏝やすり(三角) エスコ150mm ダイヤモンド鏝やすり(三角)エスコ
6,780税込7,458
1本
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状三角(2.9)アズワン品番64-7938-51
150mm ダイヤモンド鏝やすり(楕円) エスコ150mm ダイヤモンド鏝やすり(楕円)エスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状楕円(3.7×2.1)アズワン品番64-7938-48
150mm ダイヤモンド鏝やすり(ひし形) エスコ150mm ダイヤモンド鏝やすり(ひし形)エスコ
6,040税込6,644
1本
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状ひし形(2.6)アズワン品番64-7938-50
AC100V/300W半田ごて エスコAC100V/300W半田ごてエスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
消費電力(W)300コテ先温度(℃)587仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型
土間鏝特集