カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 作業工具(38)
  • 物流用品(33)
  • 切削工具(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 農具(4)
  • 保管用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(52)
  • 大阪魂(5,452)
  • ダイヤトレンド(534)
  • RS PRO(284)
  • TRUSCO(260)
  • NS(日進工具)(230)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(180)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(175)
  • 十川ゴム(125)
  • 廣杉計器(124)
  • OSG(オーエスジー)(120)
  • 日産ネジ(104)
  • 八幡ねじ(99)
  • アイビッグ(99)
  • 三菱マテリアル(94)
  • NACHI(不二越)(89)
  • 協和精工(82)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
  • 岩田製作所(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長6」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
175税込193
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
265税込292
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-31材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ9mm [ステンレス製] カシメピンエスコ(7件のレビュー)
1,720税込1,892
1パック(100組)
当日出荷
用途飾りや止めに使用します。材質ステンレス(SUS304)頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-11
M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
19,100税込21,010特価
1個
当日出荷から翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-78質量(kg)9.7全長(m)6破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハンドウインチ エスコハンドウインチエスコ(8件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
910mm 人工芝 エスコ910mm 人工芝エスコ(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
扱いやすいカットタイプ。
幅(mm)910材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティングパイル長(mm)6
9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピンエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1パック(100組)
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-1
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-1長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949AE-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ頭
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
4本組 貫通柄ドライバーセット エスコ4本組 貫通柄ドライバーセットエスコ
2,740税込3,014
1個
当日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-1全長(mm)16.7質量(g)約10六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)6
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
1,490税込1,639
1個
欠品中
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコウレタンエアーホース(プラグ付)エスコ
1,800税込1,980
1本
当日出荷から翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ エスコ12.7mmx6m ステンレス マーキングテープエスコ(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷
仕様EA983XB用替バンドエスコ品番EA983XB-1
M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-306長さ(mm)6ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
4本組 コーキングヘラ エスコ4本組 コーキングヘラエスコ
1,850税込2,035
1セット(4本)
当日出荷
用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業にエスコ品番EA579AF-1セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)タイプソフトタイプ刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-262材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.6頭部形状ナベ
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-312形状67.5°質量(g)8.8
M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
815税込897
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-262
M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-303長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
435税込479特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
M4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-406頭部形状六角穴付き
M4 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本) エスコM4 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-316長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状トラス頭
M2  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本) エスコM2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)エスコ
815税込897
1パック(105本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-202材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M3 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-307長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状トラス頭
M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
M3  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM3 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
815税込897
1パック(85本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-302材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-12全長(mm)19.2質量(g)約15六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)6×8