カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三木プーリ(74)
  • アサ電子工業(35)
  • シグマ光機(33)
  • SMC(27)
  • ユーアールディ(23)
  • アズワン(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 東日製作所(9)
  • Wera(8)
  • 日東工器(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • オリエンタルモーター(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • キリウス(7)
  • HEIDON(新東科学)(7)
  • サトーパーツ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3n.m」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット エスコ

    0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
  • 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-1最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
  • 0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ

    0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
    仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
  • 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
    全長(mm)192精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2差込六角対辺(mm)9
  • 0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.3全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.3~1.0対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1本
    翌日出荷
    ハンドル長さ(mm)89最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式 エスコ

    0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-21最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    54,000税込59,400
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45
  • トルクドライバー(ESD/調整式 エスコ

    トルクドライバー(ESD/調整式

    エスコ
    31,900税込35,090
    1本
    翌日出荷
  • 1/ 9   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 9 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-9寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.38、60Hz:0.3