カテゴリ

  • 物流用品(68)
  • 保管用品(14)
  • 作業工具(8)
  • 安全標識(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(1,374)
  • ニッサン(619)
  • SMC(578)
  • ホンダ(370)
  • 岩田製作所(162)
  • omron(オムロン)(124)
  • 廣杉計器(101)
  • 象印チェンブロック(86)
  • CKD(69)
  • イスカル(67)
  • TRUSCO(59)
  • アズワン(57)
  • イーグルクランプ(54)
  • KITO(キトー)(52)
  • 三菱マテリアル(52)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • 田島メタルワーク(47)
  • SAMTEC(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5t」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.5t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.5t)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) エスコ

    0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1本(1本)
    翌日出荷
    1本吊。ラッチ付。
    材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)23フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
  • 0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) エスコ

    0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1本(1本)
    翌日出荷
    1本吊。ラッチ無。
    材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)24フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    4,900税込5,390
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 100kg ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    100kg ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1台
    翌日出荷
    4箇所のラッチでしっかり連結! ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
  • ツールボックス EA505TBシリーズ エスコ

    ツールボックス EA505TBシリーズ

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • 266x155x 63mm ミニボックス(3個組) エスコ

    266x155x 63mm ミニボックス(3個組)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)266(W)×155(D)×63(H)質量(kg)0.9材質(本体)耐衝撃性プラスチック耐荷重(kg)25
  • ツールボックス EA505THシリーズ エスコ

    ツールボックス EA505THシリーズ

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    翌日出荷
    脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
    材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
  • ハンディーカート エスコ

    ハンディーカート

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    IP54防塵・防水。スタッキングラッチ。キャリーハンドル。ラベルプレート。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。ボトム収納トレー設計。小さなパーツの収納に便利透明な蓋で中身を簡単確認。部品パーツの収納、運搬に。
  • ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ツールバスケット エスコ

    ツールバスケット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    大小サイズを気にせず運搬。26.5Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。スタッキングラッチ。ラベルプレート。フォールディングハンドル。サイドグリップ。TOOL垂直収納ポケット。
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    翌日出荷
    IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
  • 圧力計(R32・R410A用) エスコ

    圧力計(R32・R410A用)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様高圧用エスコ品番EA105TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~70ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    4日以内出荷
    IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
  • 549x330x275mm ツールバスケット エスコ

    549x330x275mm ツールバスケット

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)2.9材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)549外寸法・高さ(mm)275外寸法・奥行(mm)330
  • 442x357x117mm ツールボックス エスコ

    442x357x117mm ツールボックス

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)442(W)×357(D)×117(H)質量(kg)3.0材質(本体)耐衝撃性プラスチック耐荷重(kg)100(静止時)、25(持上時)
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    4日以内出荷
    脱着トレー(315×230×85(H)mm)×1個 厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性にも優れたスタンダードタイプ開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ 重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計2WAYハンドル工具や資材の収納、運搬接合部には従来よりも厚い45mmの一体成型シーリングパーツ
    材質プラスチック質量(kg)4.9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×315
  • 路面道路標識(ここに物を置かないで下さい) エスコ

    路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1枚
    当日出荷
    材質基材:PVC、粘着:アクリル系寸法(mm)200×600×0.5(t)
  • 40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個) エスコ

    40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA984ED-5全長(mm)470質量(kg)6/台
  • 0.5ton シャックル エスコ

    0.5ton シャックル

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5
  • コルゲートチューブ(屋外用) エスコ

    コルゲートチューブ(屋外用)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 踏み抜き防止板入りインソール エスコ

    踏み抜き防止板入りインソール

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。JIS.T.8101安全靴8.5 耐踏み抜き強度適合品。
    用途安全靴、運動靴等の踏抜き防止材質ポリウレタン、ポリエステル
  • Φ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意) エスコ

    Φ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1枚
    当日出荷
    材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)Φ400×0.5(t)
  • 1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 38mm用 ダブルJ型フック エスコ

    38mm用 ダブルJ型フック

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
  • 2.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 0.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    0.5tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ(1件のレビュー)
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987CJ-5定格荷重(kg)500
  • 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ

    50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷
    幅(mm)50長さ(m)4.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18材質(ストラップ)ナイロン
  • 25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981DF-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.5材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
  • 0.25tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    0.25tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987AC-0.3
  • 0.5ton ボウシャックル エスコ

    0.5ton ボウシャックル

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • 0.5 ton 強力型シャックル エスコ

    0.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス