カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • 汎用モーター(2)
  • 制御機器(8)
    • 電磁開閉器本体(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 住友重機械工業(73)
  • 三菱電機(153)
  • 日立産機システム(59)
  • 日東電工(1)
  • シグマー技研(5)
  • ムラコシ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • ニッセイ(95)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(81)
  • 三木プーリ(79)
  • 富士電機(65)
  • 淀川電機製作所(41)
  • 鶴見製作所(40)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(40)
  • 新明和工業(32)
  • 近畿製作所(30)
  • テラル(28)
  • アネスト岩田(26)
出力(kW)
  • 0.75(8)
電源
  • 三相(2)
  • 直流(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(4)
取付方式
  • 脚取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75kw」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ100V/200V・0.75kW電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-4A
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
200V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形) エスコ200V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-14タイプ標準形
100V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-4タイプ標準形
200V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-64A
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
65,800税込72,380
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
200V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ200V/200V・0.75kW電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-14A
100V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-54A
200V/200V 0.75kW電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 0.75kW電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1aエスコ品番EA940MV-124Aタイプ標準形
100V/200V 0.75kW電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 0.75kW電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1aエスコ品番EA940MV-114Aタイプ標準形
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコAC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)エスコ
77,200税込84,920
1個
8日以内出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-7A型式SF-PRO質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M保護方式IP44
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズエスコ
136,600税込150,260
1個
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-35
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズエスコ
115,600税込127,160
1個
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-34
エンジンクリーナー(ウレタンホース付) エスコエンジンクリーナー(ウレタンホース付)エスコ
5,750税込6,325
1セット
当日出荷
洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上アズワン品番65-2108-95
エンジンクリーナー(565mmノズル) エスコエンジンクリーナー(565mmノズル)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ノズル長(mm)565ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AD全長(mm)720材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
エンジンクリーナー エスコエンジンクリーナーエスコ(11件のレビュー)
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(2件のレビュー)
9,830税込10,813
1台
翌日出荷
適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
エンジンクリーナー(60mmノズル) エスコエンジンクリーナー(60mmノズル)エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)60ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AC全長(mm)215材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
73,500税込80,850
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
水中ポンプ (オート) エスコ水中ポンプ (オート)エスコ
121,000税込133,100
1台
翌日出荷
一般工事用、中型軽量タイプ電極式自動運転型コンセントプラグはついていません。プラグ別売低水位を感知してオフになります。
寸法(mm)200×155×422 (H)質量(kg)13.3 (ケーブルは除く)出力(kW)0.75周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)10 (吐出量0.183/分)、最大:15最大吐出量(L/min)300吐出量(L/min)180口径(mm)50
三相200V/750W/50mm 水中ポンプ オート EA345RJシリーズ エスコ三相200V/750W/50mm 水中ポンプ オート EA345RJシリーズエスコ
121,000税込133,100
1台
翌日出荷
コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H)質量(kg)13.3出力(kW)0.75周波数(Hz)60電源(V)三相200口径(Φmm)50全揚程(m)10~最大16最大吐出量(L/min)300吐出量(L/min)180アズワン品番64-7833-19
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
上カップ式スプレーガン エスコ上カップ式スプレーガンエスコ
23,000税込25,300
1組
翌日出荷から8日以内出荷
取付ねじ1/4inchPF
700cc カップ付スプレーガン エスコ700cc カップ付スプレーガンエスコ
24,000税込26,400
1組
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
1000cc カップ付スプレーガン エスコ1000cc カップ付スプレーガンエスコ
27,800税込30,580
1組
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75
エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AB全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4適合コンプレッサ出力(kW)0.75ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6使用範囲(m)3.5エア量(L/min)80吸上量(L/min)0.36
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズエスコ
88,300税込97,130
1台
翌日出荷
一般工事排水用自動運転型吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m流体一般工事排水出力(W)750定格電圧(V)AC100全揚程(m)11吐出口径(Φmm)50吐出量(L/min)160アズワン品番65-9249-56
3.0穴x940mm エアーブローガン エスコ3.0穴x940mm エアーブローガンエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)940ノズル口径(Φmm)3エスコ品番EA123AD-7長さ(mm)1055高さ(mm)155使用圧力(MPa)0.4~0.7適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上吸入口サイズG(PF)1/4”エア量(L/min)175
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7取付ねじワンタッチプラグ適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速) エスコ三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速)エスコ
127,500税込140,250
1個
7日以内出荷
仕様1速式IE6モータ搭載寸法(mm)780×780×404(T)質量(kg)34電源(V)三相200(50/60Hz)羽根枚数4枚型番SCF-T60FG3モーター出力:0.75kW極数:6P定格出力(kW)0.75最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値)騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値)定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0羽根径(Φmm)600
AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-67
AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-68
クリーニングガン エスコクリーニングガンエスコ
21,400税込23,540
1個
8日以内出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥細部隙間の洗浄、乾燥板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)5取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
スプレーガン エスコスプレーガンエスコ
22,500税込24,750
1個
8日以内出荷
取付ねじ1/4inchPF