カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(37)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ホンダ(17)
  • 瑞光メディカル(13)
  • Festo(11)
  • スズキ(9)
  • 潤工社(5)
  • 丸一ゴム工業(5)
  • リケン(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • KOA(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
  • アソー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「00-02-0027」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールワゴン付工具セット エスコ

    ツールワゴン付工具セット

    エスコ
    186,100税込204,710
    1セット
    翌日出荷
    入り組み点数:194点。セット内容:・(1/4”)ソケットレンチセット、・(3/8”)ソケットレンチセット、・(1/2”)ソケットレンチセット、・両口スパナセット、・片目片口スパナセット、・片目片口スパナ&キーレンチセット、・プライヤーセット、・スナップリングプライヤーセット、・モンキーレンチ&プライヤーセット、・ドライバーセット、・やすりセット、・ハンマー&ピンポンチセット、【(1/4”)ソケットレンチセット】、・差込角:1/4”、・ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、・ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、・ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm、ポジドライブ:#1、#2、#3、TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、・ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm、・ラチェットハンドル 143mm、・ドライバーハンドル 150mm、・エクステンションバー 50mm、100mm、・ユニバーサルジョイント 33.5mm、・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)、【(3/8”)ソケットレンチセット】、・差込角 3/8”、・ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、・ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・ラチェットハンドル 200mm、・エクステンションバー 250mm、・ロッキングエクステンションバー 75mm、・ユニバーサルジョイント、【(1/2”)ソケットレンチセット】、・差込角 1/2”、・ソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm、・ディープソケット(6角) 10・13・17・18・19・21・22・24mm、・ラチェットハンドル 250mm、・ユニバーサルジョイント 68mm、・ロッキングエクステンションバー 125mm、【両口スパナセット】、・サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm、【片目片口スパナセット】、・サイズ 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm、・全長 127~315mm・12ポイント・15°タイプ、【片目片口スパナ&キーレンチセット】、・片目片口スパナ(12ポイント) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・六角棒レンチ(ボールポイント付き) 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。【プライヤーセット】・ラジオペンチ…159mm、・ニッパー…160mm、・ニッパー(バネ付)…150mm、・ペンチ…200mm、・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:Φ1.6mm、ニッパー:Φ2.0mm、ニッパー(バネ付):Φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:Φ2.3mm、【スナップリングプライヤーセット】・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm、・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・軸用リング径…10~40mm(共通)、・全長…175mm(共通)、【モンキーレンチ&プライヤーセット】・モンキーレンチ…最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm、・ラジオペンチ…切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm、・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm、・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm、【ドライバーセット】・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)、・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)、・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)、【やすりセット】・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角、・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸、【ハンマー&ピンポンチセット】・センターポンチ…Φ4×120mm、・テーパーピンポンチ…Φ3×120mm、・ピンポンチ…Φ4×150mm、・エボシタガネ…5×129mm、・平タガネ…12×129mm、・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、・ボールピンハンマー、・プラスチックハンマー。
  • デジタルミニ紫外線メーター エスコ

    デジタルミニ紫外線メーター

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
    仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計
  • 1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    8,770税込9,647
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683WB材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    115,800税込127,380
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷