カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 梱包用品(7)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-535」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)

    KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
  • マルチツールトラス Berger

    マルチツールトラス

    Berger
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。 落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。
    用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。付属品携帯ポーチ(ナイロン製)材質ステンレス全長(mm)163質量(g)238刃長(mm)57収納寸法・長さ(mm)110
  • (ZC105)W/STRIP 三菱ふそう

    (ZC105)W/STRIP

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 前柱28型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ

    前柱28型シリーズ 両面ボード

    アイリスオーヤマ
    43,980税込48,378
    1セット
    8日以内出荷
    ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。
    仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
  • O-リング(707) 93210-55356 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(707) 93210-55356

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • メンズフィールドジャケット SW105 bigborn(ビッグボーン)

    メンズフィールドジャケット SW105

    bigborn(ビッグボーン)
    6,690税込7,359
    1着
    6日以内出荷
    スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです。
    種別長袖ジャケット材質ポリエステル100%質量(g)450
  • STB ブッシング 11055 カネミツ

    STB ブッシング 11055

    カネミツ
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC69 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC69

    EPSON(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 046
  • リサイクルインク エプソン対応 IC69互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IC69互換

    エコリカ(10件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC69シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ

    日本ナインスター(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F主な適合純正品番ICBK69L種別互換品ブラック適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ

    日本ナインスター
    2,098税込2,308
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F主な適合純正品番IC4CL69種別互換品ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リサイクルインク EPSON対応 IC69 JIT

    リサイクルインク EPSON対応 IC69

    JIT(6件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーEPSONインク顔料グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ

    日本ナインスター
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番ICM69RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ

    日本ナインスター
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F主な適合純正品番ICC69種別互換品シアン適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ

    日本ナインスター
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番ICY69RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エプソン互換インク 69L オーム電機

    エプソン互換インク 69L

    オーム電機(1件のレビュー)
    818税込900
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICBK69L/顔料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り増量タイプ残量表示完全対応
    適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535Fブラック適合機種メーカーEPSONインク顔料
  • 互換インク エプソン対応 IC69 4パック2 PPC

    互換インク エプソン対応 IC69 4パック2

    PPC
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    純正品番IC4CL69
  • 互換インク エプソン対応 IC692 PPC

    互換インク エプソン対応 IC692

    PPC(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
  • エプソン互換インク 69 オーム電機

    エプソン互換インク 69

    オーム電機
    658税込724
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICM69/顔料マゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り残量表示完全対応
    適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535Fマゼンタ適合機種メーカーEPSONインク顔料
  • エプソン互換インク 69 オーム電機

    エプソン互換インク 69

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジIC4CL69/顔料4色の代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック/顔料シアン/顔料マゼンタ/顔料イエロー、各1個入りブラックのみ増量タイプ残量表示完全対応
    適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F4色入適合機種メーカーEPSONインク顔料
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC69 プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 IC69

    プレジール(2件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 IC69シリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    種別互換品適合機種メーカーEPSON保証期間プリンタ3年保証インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプソン互換インク 69 オーム電機

    エプソン互換インク 69

    オーム電機
    658税込724
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICY69/顔料イエローの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り残量表示完全対応
    適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535Fイエロー適合機種メーカーEPSONインク顔料
  • エプソン互換インク 69 オーム電機

    エプソン互換インク 69

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICC69/顔料シアンの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り残量表示完全対応
    適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F
  • 互換インク エプソン対応 IC69 PPC

    互換インク エプソン対応 IC69

    PPC
    889税込978
    1個
    当日出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    純正品番ICY69
  • サンボックス #21 サンコー(三甲)

    サンボックス #21

    サンコー(三甲)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    用途空瓶コンテナー搬送用(一升瓶×14本)種別21材質PPフタなし底形状斜格子リブ 水抜き孔有外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×328×135有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)535×293×105コンテナ種類ベタ目
  • ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 535 アイトス

    ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 535

    アイトス(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。 永く愛用され続ける必着アイテム。
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合生地単糸ツイル生地性能帯電防止裾上げ
  • 結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。バンドルの直径は 125 mm、長さは 460 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。この熱安定化結束バンドは、高温に曝される用途に最適です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 中には、バンドルの周りにはしっかりとしたセレーションがあります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 内側のギザ歯により、しっかり保持 耐熱性:最高 105 ℃ 伸張強度は 535N です用途結束 ルーティング ケーブルの固定 ホースの固定 パイプの固定
    仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:125mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3829アズワン品番65-7473-38
  • ボイラー用台輪 カンダ[厨房用品]

    ボイラー用台輪

    カンダ[厨房用品]
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    蒸器の2方向吹き出し蒸しもので一台2役、 効率大幅アップ!!
    材質18-0ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)535×105
  • CP セライト535 05-2010-5-500G-J シグマアルドリッチ

    CP セライト535 05-2010-5-500G-J

    シグマアルドリッチ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    容量(g)500コード【SAP】05-2010-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0759-71危険物の類別非危険物CAS登録番号68855-54-9
  • カウリング,サイド,  55058-5335-J10 Kawasaki

    カウリング,サイド, 55058-5335-J10

    Kawasaki
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55058-5335-J10
  • バスボードH-L はねあげくん Aron(アロン化成)

    バスボードH-L はねあげくん

    Aron(アロン化成)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    はねあげ座面で入浴動作が楽になる。ゆっくり閉まる座面:オイルダンパーを採用しているので、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。壁付け手すりと併設可能:座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。枕形状の座面裏:はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。アロン独自の「キノコ型グリップ」:グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。
    材質PP、PE、アルミ、ステンレス、ABS、エラストマー質量(kg)5.9ケース入数2取付可能寸法(cm)内寸62~75最大使用者体重(kg)100寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)82×40×3.5
  • 結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り
    仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM8●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tieアズワン品番65-7365-43
  • 結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB
    仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260アズワン品番65-7365-44
  • 結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
    仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3826アズワン品番65-7457-59
  • コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:535mAアズワン品番65-7178-37
  • 結束バンド 387mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 387mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
    仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:熱安定化●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:810-3823アズワン品番65-7473-77
  • 結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
    仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7362-69
  • RS PRO コンデンサ 100μF, ,100V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 100μF, ,100V dc

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 100 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 100 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 20 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 535mA 損失係数: 8% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.25 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 535mA誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ メス 4極 1列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ メス 4極 1列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。
    仕様●コンタクト数:4●行数:1●ジェンダー:メス●ピッチ:3.96mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:7A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●最低使用温度:-55℃●最高使用温度:+105℃●定格電圧:600 V ac●コンタクト材質:銅合金●コード番号:535-5535アズワン品番65-7789-71
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPW1J101MPD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPW1J101MPD

    ニチコン
    5,498税込6,048
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 63V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 12.5mm●高さ : 12.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 5mm●リップル電流 : 535mA●PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450VRoHS指令(10物質対応)対応