カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(14)
  • CKD(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • カクダイ(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0032-0463」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,350税込1,485
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
20-32mm ホースクランプ(10個) エスコ20-32mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-32
ホースバンドセット エスコホースバンドセットエスコ
8,020税込8,822
1セット
当日出荷
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
ガスリークディテクター (充電式) エスコガスリークディテクター (充電式)エスコ
99,800税込109,780
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
20-32mm ホースクランプ(2個) エスコ20-32mm ホースクランプ(2個)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-32バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)20~32
17-32mm マリンガードクランプ エスコ17-32mm マリンガードクランプエスコ
4,750税込5,225
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)17~32エスコ品番EA463CC-32材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
32mm ホースニップル エスコ32mm ホースニップルエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
17-32mm コンスタント.トルクククランプ エスコ17-32mm コンスタント.トルクククランプエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)17~32エスコ品番EA463CK-32材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
17-32mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ17-32mm 1/2インチマリンガードクランプエスコ
3,390税込3,729
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)17~32エスコ品番EA463CD-32材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301ねじ5/16inch(六角)
25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
190税込209
1袋(2個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)2適合径(Φmm)25~32アズワン品番64-7850-38入数2個
固定バンド(針穴タイプ/0.5t) エスコ固定バンド(針穴タイプ/0.5t)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-2127-16
17-32mm エアークラフトクランプ(10個) エスコ17-32mm エアークラフトクランプ(10個)エスコ
3,220税込3,542
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)17~32入数10個
17- 32mm 万能クランプ(10個) エスコ17- 32mm 万能クランプ(10個)エスコ
3,920税込4,312
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)17~32入数10個
20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
895税込985
1袋(10個)
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)20~32入数10個
17- 32mm 万能クランプ(10個) エスコ17- 32mm 万能クランプ(10個)エスコ
6,840税込7,524
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)17~32入数10個
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
17-32mm 万能型ステンレスクランプ エスコ17-32mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,410税込2,651
1セット(10個)
翌々日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)17~32適合万能工業用エスコ品番EA463CA-32材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)