カテゴリ
- 作業工具(41)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 研磨材(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 電気材料(10)
- 保管用品(8)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(40)
- 大阪魂(2,066)
- KITO(キトー)(1,276)
- コガネイ(429)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- 三菱電機(201)
- ニッセイ(177)
- CKD(124)
- SHIMANO(シマノ)(119)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- ケナメタル(108)
- omron(オムロン)(100)
- 京セラ(97)
- ParkerTAIYO(91)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- TRUSCO(85)
- 三木プーリ(74)
- RS PRO(74)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(73)
- ブランドをもっと見る
「01-150」の検索結果
特価

1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-150寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1/150 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-150寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-150寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様6W用エスコ品番EA968CV-150寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
1.0x 150mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷エスコ品番EA638JA-101全長(mm)150材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)5種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)40線径(Φmm)1使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法B(mm)6参考使用荷重(kN)0.2
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-150全長(mm)150質量(g)300寸法L(mm)150寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
130-150mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥405税込¥4461個当日出荷エスコ品番EA463HC-150材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)130~150
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3ケーブル長(m)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量10A150V(0.5mm2×1心)
150V/7.8A/1芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)


















![1/4"sqx150mm [16°スイベル]エクステンション エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043306-170327-02.jpg)

![1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091344-250801-02.jpg)


![1/4”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091396-250801-02.jpg)