カテゴリ
- 作業工具(67)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 機構部品(16)
- 切削工具(12)
- 電気材料(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電動工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(1,347)
- KITO(キトー)(1,324)
- SMC(381)
- RS PRO(229)
- プロトブレンボ(181)
- CKD(146)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(134)
- ブロードウォッチ(96)
- Gクラフト(88)
- StarTech.com(77)
- ジーエルサイエンス(75)
- 三菱電機(67)
- ケルヒャー(66)
- SUS(エスユーエス)(65)
- サンワサプライ(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- 長野計器(58)
- アイリスオーヤマ(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「010-04-04」の検索結果

10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
エスコ¥33,600税込¥36,9601組翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
UNF No10x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-55A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びNo10×3/4
M4x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥485税込¥5341パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM4×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM4
M4x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×10mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
絶縁端子スリーブセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461個当日出荷エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
M4x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×10mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM4
皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)
エスコ¥17,500税込¥19,2501セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭![M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654836-210506-02.jpg)
M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×10![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥550税込¥6051セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM4×10![M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798108-260420-02.jpg)
M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥680税込¥7481袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM4×10
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
スプリングロールピンセット (ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201ケース翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。材質ステンレス長さ(mm)10(4)、12(4・5)、16(4・5)、20(4・5)、25(4・5)、30(4・5)質量(g)1172(ケース含む)種類スプリングロールピン表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌々日出荷セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個欠品中エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目![六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684003-170912-02.jpg)
六角穴付ボルトセット[ユニクロ]
エスコ¥7,300税込¥8,0301個当日出荷エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個当日出荷エスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)材質ステンレス
ピッチゲージ (UNC)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷UNCねじ(60°)22枚仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
絶縁圧着端子セット
エスコ¥13,100税込¥14,4101個当日出荷エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
ドライバービット
エスコ¥8,580税込¥9,4381セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:(-)ビット(4.0・5.5・6.5×50mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×89mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。質量(g)4深さ(mm)差込部:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11セット数9本シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
圧着端子セット
エスコ¥12,700税込¥13,9701個当日出荷エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥18,600税込¥20,4601個欠品中エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス




















![M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654836-210506-02.jpg)
![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)


![M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798108-260420-02.jpg)







![六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684003-170912-02.jpg)