カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • 大阪魂(68)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • ニッセイ(48)
  • 椿本チエイン(47)
  • RS PRO(44)
  • アズワン(27)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • Yamato(大和製衡)(15)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • Igus(イグス)(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • SAMTEC(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • ホーザン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「014-00120」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-114材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35
  • 14x120mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    14x120mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-14
  • 170x14x1.7mm/#120/140 ダイヤモンドヤスリ エスコ

    170x14x1.7mm/#120/140 ダイヤモンドヤスリ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VK-114粒度120/140
  • じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • [充電式]LED作業灯セット エスコ

    [充電式]LED作業灯セット

    エスコ
    61,700税込67,870
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
    エコロジー商品省エネ
  • 調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ

    調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
    仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
  • 10kg マグネットホルダー エスコ

    10kg マグネットホルダー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90°
  • コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスコ

    コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • [高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ

    [高耐熱]アルミ補修パテ(液状)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    仕様液状(アルミ入り)使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
  • 420x310x120mm 高級トートバッグ 茶 エスコ

    420x310x120mm 高級トートバッグ 茶

    エスコ
    41,400税込45,540
    1個
    翌日出荷
    日本製 ショルダーベルト付 荷物が見やすいベージュのスエード調内装 カジュアル過ぎない造りです 内ポケット4個 ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
    仕様●材質:牛革●重量:1.4kg●サイズ:420(W)×120(D)×310(H)mm●容量:14L●色:茶
  • 無線微差圧計 エスコ

    無線微差圧計

    エスコ
    195,000税込214,500
    1個
    翌日出荷
    付属品USBケーブル、 キャリングケース仕様測定値を無線でスマートフォンに表示測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPaサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
  • 3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット エスコ

    3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット

    エスコ
    24,500税込26,950
    1セット
    翌日出荷
    エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 インパクトレンチ対応です。 ピン抜け防止機構を採用
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6
  • [127mm用] パッド エスコ

    [127mm用] パッド

    エスコ
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりがきれい。 低発熱でワークが焼けにくい 2次バリが出にくい 軽い力で楽に作業ができます。
    仕様●パッド外径:120mm●適応ディスク外径:127mm●入数:1枚●取付可能部品:EA809MG-4~-6、-14~16、EA809MH-4~-6、-14~-16
  • インパクトソケットセット エスコ

    インパクトソケットセット

    エスコ
    36,900税込40,590
    1セット
    翌日出荷
    ユニバーサルジョイント
    仕様●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mm
  • スパークプラグレンチセット エスコ

    スパークプラグレンチセット

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌日出荷
    ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ

    コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1本
    翌々日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
    仕様●刃先径(mm):7.0●全長(mm):120●有効長(mm):66●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:34g●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
  • 両口スパナセット エスコ

    両口スパナセット

    エスコ
    17,200税込18,920
    1セット(1セット)
    7日以内出荷
    セット内容:両口スパナ×7、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
    寸法(mm)ツールロール:535×420(H)入組点数7点寸法IN(mm)【両口スパナ】4×5:全長100、5.5×7:全長120、8×10:全長140、12×13:全長170、14×17:全長205、17×19:全長220、22×24:全長250