カテゴリ
- 作業工具(103)
- 物流用品(28)
- 切削工具(28)
- 機構部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 建築金物(21)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 電気材料(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(8)
- 測定用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- マスク(3)
- 保管用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(45)
- SMC(11,122)
- 三菱電機(3,412)
- BIGM(丸山製作所)(1,291)
- MAZDA(マツダ)(877)
- コガネイ(654)
- Igus(イグス)(420)
- トヨタ(374)
- CKD(362)
- 三菱ふそう(306)
- Panasonic(パナソニック)(278)
- 大阪魂(248)
- 三木プーリ(231)
- MICROCHIP(230)
- フエニックス・コンタクト(212)
- ホンダ(199)
- KANA(片山チエン)(179)
- RS PRO(156)
- 岩崎電気(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「032-2」の検索結果

32A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,390税込¥1,5291枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥605税込¥6661枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
16x32mm/2.0mベンダーレール(アルミ製)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷取付現場で下地などにあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 レールの清掃が簡単にでき食料品等の現場に最適です。材質アルミ(アルマイト仕上げ)全長(m)2
32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥570税込¥6271枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個当日出荷エスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)32A
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥1,610税込¥1,7711枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥750税込¥8251枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,280税込¥1,4081枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力5K
32mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-32全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18対辺(mm)32外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥945税込¥1,0401枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥460税込¥5061枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力10K![19/32x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561162-180824-02.jpg)
19/32x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-6材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)19/32![25/32x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561047-180824-02.jpg)
25/32x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-10材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)25/32
325x 32x245mm/2L 差し立て
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷A4サイズの資料や用紙の収納に最適。 キャビネットやコンテナ内での仕分け作業に便利です。 連結させて使用することができます。エスコ品番EA954TJ-1材質ポリスチレンサイズA4容量(L)2外寸(mm)325×32×245(H)内寸(mm)321×28×243(H)
17-32mm 1/2インチマリンガードクランプ
エスコ¥3,390税込¥3,7291セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CD-32材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)17~32ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
1/2"DRx32mm ソケット(ノンスパーキング)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)32外径(Φmm)34差込角(inch)1/2"
20-32mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥315税込¥3471個3日以内出荷エスコ品番EA463HC-32材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)20~32
28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
エスコ¥6,650税込¥7,3151個当日出荷エスコ品番EA997EE-28材質特殊エラストマー厚さ(mm)32長さ(m)2使用温度範囲(℃)-57~125内径(Φmm)28特性耐候/柔軟性

























![19/32x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561162-180824-02.jpg)
![25/32x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561047-180824-02.jpg)