カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • (123)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • MIYOSHI(小西製作所)(20)
  • TKG(19)
  • ホームテイスト(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 天満紙器(15)
  • エレコム(13)
  • KITZ(キッツ)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • タイガークラウン(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • EBM(江部松商事)(10)
  • サンワサプライ(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • セルスター(9)
  • コクヨ(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • ナカバヤシ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「059h」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじキャッチャー エスコ全ねじキャッチャーエスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
マグネット付フック エスコマグネット付フックエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂全長(mm)320質量(g)91耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3)サイズ(mm)320×29×59(H)フック口幅(mm)15
タイルリフター エスコタイルリフターエスコ
10,900税込11,990
1台
翌日出荷
タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。
質量(kg)1.49耐荷重(kg)35サイズ(mm)59×10×11.5(H)開口幅(mm)280~665
刃砥ぎグラインダー エスコ刃砥ぎグラインダーエスコ
9,530税込10,483
1台
翌日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970電流(A)2.2回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V・210Wコード長さ(m)2砥石サイズ(mm)外径100×内径15カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5サイズ(mm)214×59×80(H)
[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ[ステンレス製]アジャスト脚エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ[単3x2本] レスキューシグナルライト/LEDエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
防水性IPX7機能LEDライトエスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5関連資料(0.7MB)