カテゴリ

  • 測定用品(28)
  • 作業工具(25)
  • 保管用品(24)
  • 事務用品(19)
  • 電動工具(17)
  • メカニカル部品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電気材料(10)
  • 日用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 安全用品(10)
  • 機構部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 照明(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(8)
  • 物流用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(32)
  • ノーブランド(37)
  • Canon(11)
  • エクシア(1)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(550)
  • MAZDA(マツダ)(539)
  • cotta(456)
  • SMC(281)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • スズキ(185)
  • HEADS(ヘッズ)(170)
  • パール金属(160)
  • EBM(江部松商事)(147)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • 福井クラフト(109)
  • トヨタ(89)
  • ホンダ(80)
  • フレーバーライフ(80)
  • カナフジ電工(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「070h」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA604FE-70用] アタッチメント(H1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(H1)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)75アズワン品番64-2235-92危険物の類別非危険物
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
100税込110
1個
当日出荷
材質PP
小物袋 エスコ小物袋エスコ(7件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
小物を袋に入れて、工具箱に入れると便利です。ファスナー付
材質キャンバス生地
260mm ドラム缶スパナ(スチール製) エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製)エスコ(3件のレビュー)
2,600税込2,860
1本
当日出荷
材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33アズワン品番64-7989-07
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)エスコ(2件のレビュー)
945税込1,040
1セット(3本)
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59
小物ケース エスコ小物ケースエスコ
150税込165
1個
当日出荷
ナンバーシール付。ジョイント構造により、レイアウト自由自在
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×18外寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×70×18
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
Φ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-203材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ70(Φ60)×40(H)
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
7,180税込7,898
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,920税込9,812
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,030税込8,833
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
11,000税込12,100
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
13-19mmホースカップリング(逆止弁付/ポリプロピレン) エスコ13-19mmホースカップリング(逆止弁付/ポリプロピレン)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。 各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン寸法(mm)42×42×70(H)適合ホース内径(Φmm)13/19
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)エスコ(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1アズワン品番64-2258-86
スタンド用標示板(両面ミラー) エスコスタンド用標示板(両面ミラー)エスコ
4,550税込5,005
1個
当日出荷
仕様曲面率:330R材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤寸法(mm)280×70×380(H)質量(g)約600ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み)アズワン品番64-7983-03
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-2材質高衝撃性プラスチック質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
4,900税込5,390
1台
当日出荷から8日以内出荷
60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止) エスコ60mmx 6m 標識テープ・リール(立入禁止)エスコ
8,440税込9,284
1個
当日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)質量(g)約340テープ長さ(m)6型番BRS-606Dメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-68
156x116x70mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製) エスコ156x116x70mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)エスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA508SB-322材質ステンレス容量(L)1.05外寸(mm)156×116×70(H)
266x70mm キーラック(8個用) エスコ266x70mm キーラック(8個用)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
便利なフラップ開閉式
仕様キーハンガー数:8個材質プラスチック白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)取付ねじ穴サイズ(mm)4アズワン品番64-2291-04
123x 82x70mm 小物ケース(2個) エスコ123x 82x70mm 小物ケース(2個)エスコ
530税込583
1パック(2個)
欠品中
材質ポリプロピレン寸法(mm)123×82×70(H)質量(g)91アズワン品番64-2215-04収納の目安名刺/2個パック内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×63×58内寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×63×58
70x40x110mmカメラポーチ エスコ70x40x110mmカメラポーチエスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
材質本体:EVA、ポリエステル、 カラビナ:アルミ質量(g)60仕様ベルト通し、カラビナ付内寸(mm)70×40×110(H)mm
安定板(草刈機用) エスコ安定板(草刈機用)エスコ
1,680税込1,848
1個(2個)
当日出荷
ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個アズワン品番65-2236-82
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコΦ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個エスコ
980税込1,078
1組(2個)
翌日出荷
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個アズワン品番65-9337-56
[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル) エスコ[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル)エスコ
3,080税込3,388
1台
当日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7アズワン品番65-2176-88
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
Φ200-350mm LPガス残量チェッカー エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカーエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂アズワン品番65-9272-66
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-12材質高衝撃性プラスチック質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)特性耐薬品性
小物工具袋(長物用) エスコ小物工具袋(長物用)エスコ
1,150税込1,265
1枚
当日出荷
ロングドライバーや六角レンチ収納用に。 予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ(mm):500×140(H)●材質:ナイロン・合皮●重量:70gアズワン品番65-2134-86
50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白) エスコ50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白)エスコ
1,250税込1,375
1個(2個)
当日出荷
仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70アズワン品番64-7905-29耐荷重(g)約500(1個あたり)入数2個
プリンタラック エスコプリンタラックエスコ
22,900税込25,190
1台
当日出荷から7日以内出荷
リーククランプテスター(フレキシブル) エスコリーククランプテスター(フレキシブル)エスコ
132,000税込145,200
1台
翌日出荷
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付 従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)アズワン品番65-2167-35
Φ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-207材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ80(Φ70)×45(H)
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
340税込374
1個
当日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-20
600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
31,300税込34,430
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)600内径×高さH(Φmm×mm)(ツメ)70×88